TB WOODS WE80H378 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, WE80 Size, 3.875 inch Bore Dia. | BB4VGB

TB WOODS WE80H378 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE80-storlek, 3.875 tums diameter.

Finns i lager
Artikel: BB4VGB Modell: WE80H378

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 805 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibelt axelkopplingsnav
Bore Dia.3-7 / 8 "
Borrstorlek3 mm
Borrtolerans+0.0005" till +0.0020"
HåltypFärdig med Keyway
KopplingsstorlekWE80
ElementtypDäckkopplingsnav
HP-betyg @ 100 varv / min63 hk
HP-betyg @ 1150 varv / min727
HP-betyg @ 1200 varv / min727
HP-betyg @ 1750 varv / min1097
HP-betyg @ 1800 varv / min1097 hk
HP-betyg @ 3450 varv / min2195
HP-betyg @ 3600 varv / min2195 hk
NavAxelnav, uttråkad till storlek
NavmaterialLågt kolstål
Nav utanför Dia.11.3 "
NavtypAxelnav, uttråkad till storlek
Navbredd4.98 "
kilspår1 "x 1 / 2"
MaterialLågt kolstål
Max. Vinkeljustering2 grader
Max. Parallell feljustering (in.)1 / 8 "
Max. Varvtal2000 RPM
Operating temp.-40 till 200 grader F
Typ av produktDura-Flex BTS-nav
Nominell vridmoment39500 XNUMX lbs.-in.
Ställ in skruvstorlek3 / 4-10UNC-2B
skruven3 / 4-10UNC-2B
Skruvlängd1 1 / 4 "
Krav på skruvmoment167 Ibs
StorlekWE80
Temp. Betyg-40 till 200 grader F
Moment RangeLO107003
TypStandard
Vikt85.3 Ibs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 38.385

Produktvarianter

ProduktModellNav utanför Dia.KroppsstilBore Dia.kilspårNyckelbreddLängd genom borrningMax. VinkeljusteringMax. Parallell feljustering (in.)Pris
TB WOODS WE2H58 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE2-storlek, 0.625 tums diameter. | AA6YJK 15E635 WE2H581.85 "WE25 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 304 kr
TB WOODS WE2H118 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE2-storlek, 1.125 tums diameter. | AA6YJL 15E636 WE2H1181.85 "WE21-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 404 kr
TB WOODS WE2H78 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE2-storlek, 0.875 tum Bore Dia. | AA6YJM 15E637 WE2H781.85 "WE27 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 373 kr
TB WOODS WE2H1 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE2-storlek, 1 tums diameter. | AA6YJN 15E638 WE2H11.85 "WE21"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 grader1 / 16 "1 425 kr
TB WOODS WE3H58 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE3-storlek, 0.625 tum Bore Dia. | AA6YJP 15E639 WE3H582.32 "WE35 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 791 kr
TB WOODS WE3H78 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE3-storlek, 0.875 tum Bore Dia. | AA6YJQ 15E640 WE3H782.32 "WE37 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 610 kr
TB WOODS WE3H1 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE3-storlek, 1 tums diameter. | AA6YJR 15E641 WE3H12.32 "WE31"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4 grader1 / 16 "1 719 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS WE80H378 Dura-Flex BTS-nav, lågkolstål, WE80-storlek, 3.875 tums diameter.
14 805 kr /enhet