Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS WES50M Dura-Flex Metriskt Element, Polyeter Urethane, WE50 Storlek, 3100 rpm | BG3BKN

TB WOODS WES50M Dura-Flex Metriskt Element, Polyeter Urethane, WE50 Storlek, 3100 rpm

Finns i lager
Artikel: BG3BKN Modell: WES50M

Få det Maj 15, Onsdag
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
9 192 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDonut-kopplingselement
Capscrew StorlekM10-1.5 x 16
KopplingsstorlekWE50
Element utanför Dia.288 mm
ElementtypDäckkopplingselement
Elementets bredd237mm
HP-betyg @ 100 varv / min12 hk
HP-betyg @ 1150 varv / min140
HP-betyg @ 1200 varv / min146
HP-betyg @ 1750 varv / min212
HP-betyg @ 1800 varv / min218 hk
HP-betyg @ 300 varv / min36
HP-betyg @ 3450 varv / min419
HP-betyg @ 3600 varv / min419 hk
HP-betyg @ 50 varv / min6.1
HP-betyg @ 690 varv / min84
HP-betyg @ 870 varv / min106
Infoga designSpacer
MaterialPolyeter uretan
Max. Vinkeljustering3 grader
Max. Parallell feljustering (in.)2.4 mm
Max. Varvtal3100 RPM, 4200 RPM
Typ av produktDura-Flex metriskt element
Nominell vridmoment864
StorlekWE50
Temp. Betyg-40 till 93 grader C
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.61

Produktvarianter

ProduktModellStorlekCapscrew StorlekKopplingsstorlekElement utanför Dia.Max. VinkeljusteringMax. Parallell feljustering (in.)Max. VarvtalUtanför Dia.Pris
TB WOODS WE5M Dura-Flex Metriskt Element, Polyeter Urethane, WE5 Storlek, 7500 rpm | AL4PLT WE5MWE5M6-1 x 12WE5137 mm4 grader1.6 mm7500 RPM137 mm2 090 kr
RFQ
TB WOODS WE20M Dura-Flex Metriskt Element, Polyeter Urethane, WE20 Storlek, 6600 rpm | BA9LUL WE20MWE20M10-1.5 x 16WE20187 mm3 grader2.4 mm6600 RPM-3 431 kr
TB WOODS WE3M Dura-Flex Metriskt Element, Polyeter Urethane, WE3 Storlek, 7500 rpm | BA9TQZ WE3MWE3M6-1 x 12WE3108 mm4 grader1.6 mm7500 RPM108 mm1 646 kr
TB WOODS WES3M Dura-Flex Metriskt Element, Polyeter Urethane, WE3 Storlek, 7500 rpm | BB2KLT WES3MWE3M6-1 x 12WE3108 mm4 grader1.6 mm7500 RPM-2 090 kr
TB WOODS WE2M Dura-Flex Metriskt Element, Polyeter Urethane, WE2 Storlek, 7500 rpm | BB3PCU WE2MWE2M6-1 x 12WE294 mm4 grader1.6 mm7500 RPM94 mm1 448 kr
TB WOODS WES70M Dura-Flex Metriskt Element, Polyeter Urethane, WE70 Storlek, 2600 rpm | BB4VGC WES70MWE70M12-1.75 x 20WE70356 mm2 grader3.2 mm2600 rpm, 3600 rpm-15 782 kr
TB WOODS WES5M Dura-Flex Metriskt Element, Polyeter Urethane, WE5 Storlek, 7500 rpm | BB6ADE WES5MWE5M6-1 x 12WE5137 mm4 grader1.6 mm7500 RPM137 mm3 205 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS WES50M Dura-Flex Metriskt Element, Polyeter Urethane, WE50 Storlek, 3100 rpm
9 192 kr /enhet