Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TE-CO 40852 Dubbla ände gängad tapp, 5/8-11 gängstorlek, 3 tum total längd, 2Pk | AA9MNG 1DY71

TE-CO 40852 Dubbla ände gängad dubb, 5/8-11 gängstorlek, 3 tum total längd, 2pk

Finns i lager
Artikel: AA9MNG Modell: 40852Korsreferens: 1DY71

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

95SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad dubbar med dubbla ändar
Klass2A
FinishSvartoxid
MaterialStål
Min. Brottgräns125,000 PSI
Total längd3"
Rockwell HårdhetC27
SkafttypRunda
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
Gänglängd (A)1.5 "
Gänglängd (B)7 / 8 "
GänglängdstypOlika
Tråd storlek5 / 8-11
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.189
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7318155090
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TE-CO 40852 Dubbla ände gängad dubb, 5/8-11 gängstorlek, 3 tum total längd, 2pk
95SEK /packa