Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HONEYWELL EA122A1002 Automatisk luftventil | AD2TFK 3TZ95

HONEYWELL EA122A1002 Automatisk luftventil

Finns i lager
Artikel: AD2TFK Modell: EA122A1002Korsreferens: 3TZ95

Få det Maj 15, Onsdag
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
581SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydronic luftventil
förbindelse1/8 "(M) NPT
Materialtermoplast
Max. Tryck90 psi
Max. Temp.230 F
Totala höjden5.25 "
TypAutomat

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.207
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • (M) NPT-anslutning (in.) (1/8)

Produktvarianter

ProduktModell(F) NPT-anslutningar (in.)förbindelseByggMaterialMax. TryckMax. Temp.Totala höjdenPris
HONEYWELL PV075S/U Hydronisk luftventil 3/4 tums svett | AC3BHK 2RB54 PV075S / U-3/4 "svett rakt igenomMaskaBronze125 psi240 F7.375 "2 489 kr
HONEYWELL PV150 / U Hydronic Air Vent 1 1/2 Fnpt | AC3BHN 2RB57 PV150 / U1.51-1 / 2 "(F) NPTMaskaBronze125 psi240 F9 11 / 16 "4 773 kr
HONEYWELL EA79A1004 Industriell luftventil | AD2TFL 3TZ96 EA79A10041/23/4 "(M) NPTMässingsskalMässingsskal150 psi250 F5"1 186 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HONEYWELL EA122A1002 Automatisk luftventil
581SEK /enhet