Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TE-CO 46501 T-bult stål 5 / 8-11 x 1-1 / 2 | AC4BWW 2YHT2

TE-CO 46501 T-bult Stål 5/8-11 x 1-1/2

Finns i lager
Artikel: AC4BWW Modell: 46501Korsreferens: 2YHT2
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
190SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelT-bult
FinishSvartoxid
Huvudhöjd13 / 32 "
Huvudets bredd1.125 "
Längd under huvudet1.5 "
MaterialStål
Rockwell HårdhetC25-C34
Storlek5/8-11x1-1/2
Spårstorlek5 / 8 "
Draghållfasthet13,560 PSI
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek5 / 8-11
GängtypUNC
TypMedium styrka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHuvudhöjdHuvudets breddLängd under huvudetStorlekDraghållfasthetgäng~~POS=TRUNCTråd storlekPris
TE-CO 46401 T-bult Stål 1 / 2-13 x 1-1 / 2 | AC4BWP 2YHR2 464015 / 16 "7 / 8 "1.5 "1/2-13x1-1/28514 PSI1"1 / 2-13174SEK
TE-CO 46402 T-bult Stål 1 / 2-13 x 2 | AC4BWQ 2YHR3 464025 / 16 "7 / 8 "2"1 / 2-13x28514 PSI1.5 "1 / 2-13201SEK
TE-CO 46404 T-bult Stål 1 / 2-13 x 3 | AC4BWR 2YHR5 464045 / 16 "7 / 8 "3"1 / 2-13x38514 PSI2"1 / 2-13170SEK
TE-CO 46405 T-bult Stål 1 / 2-13 x 3-1 / 2 | AC4BWT 2YHR6 464055 / 16 "7 / 8 "3.5 "1/2-13x3-1/28514 PSI2"1 / 2-13176SEK
TE-CO 46406 T-bult Stål 1/2-13 x 4 | AC4BWU 2YHR7 464065 / 16 "7 / 8 "4"1 / 2-13x48514 PSI2"1 / 2-13188SEK
TE-CO 46407 T-bult Stål 1 / 2-13 x 5 | AC4BWV 2YHR8 464075 / 16 "7 / 8 "5"1 / 2-13x58514 PSI2"1 / 2-13201SEK
TE-CO 46502 T-bult stål 5 / 8-11 x 2 | AC4BWX 2YHT3 4650213 / 32 "1.125 "2"5 / 8-11x213,560 PSI1.5 "5 / 8-11231SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TE-CO 46501 T-bult Stål 5/8-11 x 1-1/2
190SEK /enhet