Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TE-CO 46561 T-bult 4140 Stål 5 / 8-11 x 2-1 / 2 | AC4BXY 2YHX2

TE-CO 46561 T-bult 4140 Stål 5/8-11 x 2-1/2

Finns i lager
Artikel: AC4BXY Modell: 46561Korsreferens: 2YHX2
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
248SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelT-bult
FinishSvartoxid
Huvudhöjd13 / 32 "
Huvudets bredd1.125 "
Längd under huvudet2.5 "
Material4140 Steel
Rockwell HårdhetC32-C36
Storlek5/8-11x2-1/2
Spårstorlek5 / 8 "
Draghållfasthet15,820 PSI
gäng~~POS=TRUNC2"
Tråd storlek5 / 8-11
GängtypUNC
TypHög styrka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1463
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellgäng~~POS=TRUNCHuvudhöjdHuvudets breddTråd storlekTypLängd under huvudetMaterialRockwell HårdhetPris
TE-CO 46260 T-bult 4140 Stål 3 / 8-16 x 1-1 / 2 | AC4BXJ 2YHV2 462601"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Hög styrka1.5 "4140 SteelC32-C36171SEK
TE-CO 46261 T-bult 4140 Stål 3 / 8-16 x 2 | AC4BXK 2YHV3 462611.5 "1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Hög styrka2"4140 SteelC32-C36164SEK
TE-CO 46262 T-bult 4140 Stål 3 / 8-16 x 2-1 / 2 | AC4BXL 2YHV4 462622"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Hög styrka2.5 "4140 SteelC32-C36198SEK
TE-CO 46265 T-bult 4140 Stål 3 / 8-16 x 4 | AC4BXM 2YHV7 462652"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Hög styrka4"4140 SteelC32-C36211SEK
TE-CO 46266 T-bult 4140 Stål 3 / 8-16 x 5 | AC4BXN 2YHV8 462662"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Hög styrka5"4140 SteelC32-C36217SEK
TE-CO 46267 T-bult 4140 Stål 3 / 8-16 x 6 | AC4BXP 2YHV9 462672"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Hög styrka6"4140 SteelC32-C36238SEK
TE-CO 46461 T-bult 4140 Stål 1 / 2-13 x 2 | AC4BXQ 2YHW2 464611.5 "5 / 16 "7 / 8 "1 / 2-13Hög styrka2"4140 SteelC32-C36226SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TE-CO 46561 T-bult 4140 Stål 5/8-11 x 2-1/2
248SEK /enhet