Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TE-CO 46266 T-bult 4140 Stål 3 / 8-16 x 5 | AC4BXN 2YHV8

TE-CO 46266 T-bult 4140 Stål 3/8-16 x 5

Finns i lager
Artikel: AC4BXN Modell: 46266Korsref: 2YHV8
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
217SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 2
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelT-bult
FinishSvartoxid
Huvudhöjd1 / 4 "
Huvudets bredd11 / 16 "
Längd under huvudet5"
Material4140 Steel
Rockwell HårdhetC32-C36
Storlek3 / 8-16x5
Spårstorlek3 / 8 "
Draghållfasthet5425 PSI
gäng~~POS=TRUNC2"
Tråd storlek3 / 8-16
GängtypUNC
TypHög styrka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)14.73
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellgäng~~POS=TRUNCHuvudhöjdHuvudets breddTråd storlekTypLängd under huvudetMaterialRockwell HårdhetPris
TE-CO 46260 T-bult 4140 Stål 3 / 8-16 x 1-1 / 2 | AC4BXJ 2YHV2 462601"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Hög styrka1.5 "4140 SteelC32-C36171SEK
TE-CO 46261 T-bult 4140 Stål 3 / 8-16 x 2 | AC4BXK 2YHV3 462611.5 "1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Hög styrka2"4140 SteelC32-C36164SEK
TE-CO 46262 T-bult 4140 Stål 3 / 8-16 x 2-1 / 2 | AC4BXL 2YHV4 462622"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Hög styrka2.5 "4140 SteelC32-C36198SEK
TE-CO 46265 T-bult 4140 Stål 3 / 8-16 x 4 | AC4BXM 2YHV7 462652"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Hög styrka4"4140 SteelC32-C36211SEK
TE-CO 46267 T-bult 4140 Stål 3 / 8-16 x 6 | AC4BXP 2YHV9 462672"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Hög styrka6"4140 SteelC32-C36238SEK
TE-CO 46461 T-bult 4140 Stål 1 / 2-13 x 2 | AC4BXQ 2YHW2 464611.5 "5 / 16 "7 / 8 "1 / 2-13Hög styrka2"4140 SteelC32-C36226SEK
TE-CO 46463 T-bult 4140 Stål 1 / 2-13 x 3 | AC4BXR 2YHW4 464632"5 / 16 "7 / 8 "1 / 2-13Hög styrka3"4140 SteelC32-C36252SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TE-CO 46266 T-bult 4140 Stål 3/8-16 x 5
217SEK /enhet