Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TE-CO 60555 Dubbelgängad tapp, M12 X 1.75 Gängstorlek, 110 mm total längd, 2Pk | AA9NFX 1EA34

TE-CO 60555 Dubbelgängad tapp, M12 X 1.75 gängstorlek, 110 mm total längd, 2pk

Finns i lager
Artikel: AA9NFX Modell: 60555Korsreferens: 1EA34

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

158SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad dubbar med dubbla ändar
Klass2A
FinishSvartoxid
MaterialStål
Min. Brottgräns125,000 PSI
Total längd110mm
Rockwell HårdhetC27
SkafttypRunda
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
Gänglängd (A)39mm
Gänglängd (B)16mm
GänglängdstypOlika
Tråd storlekM12 x 1.75
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318155090
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TE-CO 60555 Dubbelgängad tapp, M12 X 1.75 gängstorlek, 110 mm total längd, 2pk
158SEK /packa