Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TE CONNECTIVITY CPGI-1811027-2-K100 Ballastkran 18 AWG 600V Blå - Förpackning med 100 | AE9CEU 6HKF9

TE CONNECTIVITY CPGI-1811027-2-K100 Ballastkran 18 AWG 600V Blå - paket med 100

Finns i lager
Artikel: AE9CEU Modell: CPGI-1811027-2-K100Korsreferens: 6HKF9

Få det Maj 15, Onsdag
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
179SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBallastkran / skarv
FärgBlå
Man kvinnaEj tillämplig
MaterialPoly
Max. Spänning600V
Total längd0.96 "
standardlängd0.75 In.
Temp. Räckvidd105 grader C
Spänningsvärde600
Trådområde18 AWG
Trådstorlek18 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5175
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)32.77
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8504100000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TE CONNECTIVITY CPGI-1811027-2-K100 Ballastkran 18 AWG 600V Blå - paket med 100
179SEK /enhet