TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1991-BULK Ringterminal Rödlödd 22 Till 18 - Paket om 1000 | AA2HLK 10K443

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1991-BULK Ringterminal Rödlödd 22 till 18 - förpackning om 1000

Artikel: AA2HLK Modell: CPGI-B-106-1991-BULKKorsreferens: 10K443

Få det Maj 6, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRingterminalen
Färg kodRed
AnslutningsmaterialTennpläterad koppar
AnslutningstypCrimp, krympning
IsolationsfärgRed
IsoleringstypNylon
Max. Temp.257 grader F
Max. Spänning600V
Total längd1.695 "
Sömlödd
Stud storlek3 / 8 "
TerminalanslutningPressa
Terminal typStandard
Trådområde22 till 18 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.97
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)21.08
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStud storlekPris
TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1501-25 Ringterminal Rödlödd 22-18 Awg - Förpackning med 25 | AA2HKL 10K421 CPGI-B-106-1501-251.34 "#10203SEK
TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1501-BULK Ringterminal Rödlödd 22 till 18 - Förpackning med 1000 | AA2HKN 10K423 CPGI-B-106-1501-BULK1.34 "#10-
RFQ
TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1991-25 Ringterminal Rödlödd 22-18 Awg - Paket med 25 | AA2HLJ 10K442 CPGI-B-106-1991-251.695 "3 / 8 "226SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1991-BULK Ringterminal Rödlödd 22 till 18 - förpackning om 1000