Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1501-25 Ringterminal Rödlödd 22-18 Awg - Förpackning med 25 | AA2HKL 10K421

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1501-25 Ringterminal Rödlödd 22-18 Awg - paket med 25

Finns i lager
Artikel: AA2HKL Modell: CPGI-B-106-1501-25Korsreferens: 10K421
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
203SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRingterminalen
Färg kodRed
AnslutningsmaterialTennpläterad koppar
AnslutningstypCrimp, krympning
IsolationsfärgRed
IsoleringstypNylon
Max. Temp.257 grader F
Max. Spänning600V
Total längd1.34 "
Sömlödd
Stud storlek#10
TerminalanslutningPressa
Terminal typStandard
Trådområde22 till 18 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStud storlekPris
TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1501-BULK Ringterminal Rödlödd 22 till 18 - Förpackning med 1000 | AA2HKN 10K423 CPGI-B-106-1501-BULK1.34 "#10-
RFQ
TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1991-25 Ringterminal Rödlödd 22-18 Awg - Paket med 25 | AA2HLJ 10K442 CPGI-B-106-1991-251.695 "3 / 8 "226SEK
TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1991-BULK Ringterminal Rödlödd 22 Till 18 - Paket om 1000 | AA2HLK 10K443 CPGI-B-106-1991-BULK1.695 "3 / 8 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1501-25 Ringterminal Rödlödd 22-18 Awg - paket med 25
203SEK /enhet