TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1501-BULK Ringterminal Rödlödd 22 till 18 - Förpackning med 1000 | AA2HKN 10K423

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1501-BULK Ringterminal Rödlödd 22 till 18 - förpackning om 1000

Artikel: AA2HKN Modell: CPGI-B-106-1501-BULKKorsreferens: 10K423

Få det Maj 7, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRingterminalen
Färg kodRed
AnslutningsmaterialTennpläterad koppar
AnslutningstypCrimp, krympning
IsolationsfärgRed
IsoleringstypNylon
Max. Temp.257 grader F
Max. Spänning600V
Total längd1.34 "
Sömlödd
Stud storlek#10
TerminalanslutningPressa
Terminal typStandard
Trådområde22 till 18 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.07
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)20.83
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStud storlekPris
TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1501-25 Ringterminal Rödlödd 22-18 Awg - Förpackning med 25 | AA2HKL 10K421 CPGI-B-106-1501-251.34 "#10203SEK
TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1991-25 Ringterminal Rödlödd 22-18 Awg - Paket med 25 | AA2HLJ 10K442 CPGI-B-106-1991-251.695 "3 / 8 "226SEK
TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1991-BULK Ringterminal Rödlödd 22 Till 18 - Paket om 1000 | AA2HLK 10K443 CPGI-B-106-1991-BULK1.695 "3 / 8 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TE CONNECTIVITY CPGI-B-106-1501-BULK Ringterminal Rödlödd 22 till 18 - förpackning om 1000