Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-3-25 Wire Connector Heat Shrink 10-18awg - Pack of 25 | AA2HPG 10K513

TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-3-25 trådanslutning Värmekrymp 10-18awg - paket om 25

Finns i lager
Artikel: AA2HPG Modell: CPGI-SGRS-3-25Korsreferens: 10K513
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
1 199 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådanslutning
FärgBlå
AnslutningstypLöd
Höjd0.3 "
IsoleringstypVärmekrymp
Längd1.79 "
Max. Spänning600
Max. Trådkombination1, # 18 AWG plus 1, # 10 AWG
Max. Trådstorlek10 AWG
Min. Trådkombination6, # 18 AWG
Min. Trådstorlek18 AWG
Trådområde18 till 10 AWG
TrådtypKoppar - fast och strandad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Miljöförseglad installation i ett steg

Produktvarianter

ProduktModellFärgHöjdLängdMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekTrådområdePris
TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-1-6 Wire Connector Heat Shrink 18-22awg - Pack of 6 | AA2HPB 10K508 CPGI-SGRS-1-6Grön0.14 "1.51 "18 AWG22 AWG22 till 18 AWG297SEK
TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-1-BULK Wire Connector Heatshrink 18-22awg - Pack of 100 | AA2HPC 10K509 CPGI-SGRS-1-BULKGrön0.14 "1.51 "18 AWG22 AWG22 till 18 AWG4 157 kr
TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-2-25 Wire Connector Heat Shrink 12-22awg - Pack of 25 | AA2HPD 10K510 CPGI-SGRS-2-25Red0.2 "1.49 "12 AWG20 AWG20 till 12 AWG1 199 kr
TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-2-BULK Wire Connector Heatshrink 12-22awg - Pack of 100 | AA2HPF 10K512 CPGI-SGRS-2-BULKRed0.2 "1.49 "12 AWG22 AWG20 till 12 AWG4 036 kr
TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-3-5 Wire Connector Värmekrymp 10-18awg Pk5 | AA2HPH 10K514 CPGI-SGRS-3-5Blå0.3 "1.79 "10 AWG18 AWG18 till 10 AWG304SEK
TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-3-BULK Wire Connector Heatshrink 10-18awg-Pack of 100 | AA2HPJ 10K515 CPGI-SGRS-3-BULKBlå0.3 "1.79 "10 AWG18 AWG18 till 10 AWG4 036 kr
TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-4-25 Wire Connector Heat Shrink 8-16awg - Paket med 25 | AA2HPK 10K516 CPGI-SGRS-4-25Gul0.37 "1.77 "8 AWG16 AWG16 till 8 AWG1 199 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TE CONNECTIVITY CPGI-SGRS-3-25 trådanslutning Värmekrymp 10-18awg - paket om 25
1 199 kr /enhet