Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TECHNIKS 04546-3/4 Kylvätskehylsa ER32 3/4 tum | AH6EJL 35YH45

TECHNIKS 04546-3/4 Kylvätskehylsa ER32 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AH6EJL Modell: 04546-3/4Korsreferens: 35YH45
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
975SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKylvätskehylsa
Collet-serienER32
Storlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)3.51
Fartygets längd (cm)4.5
Fartygets bredd (cm)3.51
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Kylvätska genom: Ja

Produktvarianter

ProduktModellCollet-serienMätområdeStorlekPris
TECHNIKS 04543-06 Kylvätskehylsa ER16 6.0mm | AH6EHR 35YH27 04543-06ER16-6.0mm756SEK
TECHNIKS 04543-08 Kylvätskehylsa ER16 8.0mm | AH6EHT 35YH28 04543-08ER16-8.0mm766SEK
TECHNIKS 04543-10 Kylvätskehylsa ER16 10.0mm | AH6EHU 35YH29 04543-10ER16-10.0mm756SEK
TECHNIKS 04544-06 Kylvätskehylsa ER20 6.0mm | AH6EHV 35YH30 04544-06ER20-6.0mm807SEK
TECHNIKS 04544-5/16 Kylvätskehylsa ER20 5/16 tum | AH6EHW 35YH31 04544-5/16ER20-5 / 16 "821SEK
TECHNIKS 04545-11 Kylvätskehylsa ER25 11.0mm | AH6EHX 35YH32 04545-11ER25-11.0mm889SEK
TECHNIKS 04545-12 Kylvätskehylsa ER25 12.0mm | AH6EHY 35YH33 04545-12ER25-12.0mm668SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TECHNIKS 04546-3/4 Kylvätskehylsa ER32 3/4 tum
975SEK /enhet