Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TELEMEKANISKA SENSORER XCKP2102N12 Kompakt gränslägesbrytare Toppmanöverdon 1no / 1nc | AF6PVD 1MDY9

TELEMECANIQUE SENSORS XCKP2102N12 Kompakt gränslägesbrytare Toppställdon 1no/1nc

Finns i lager
Artikel: AF6PVD Modell: XCKP2102N12Korsreferens: 1MDY9
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
1 495 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompakt gränslägesbrytare
Ställdonets längd0.8 "
Ställdonets placering★★★★
StälldonstilKolv, rulle
Amps10
ArmmaterialMetall
Body MaterialPlast
Kontaktformulär1NO / 1NC
Djup1.18 "
Elektrisk kopplingSkruvplintar
Höjd2.56 "
IP-värde67
MovementHorisontell
NEMA-betyg1, 2, 4, 6, 12, 13
Driftkraft1.6 lb.
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 158 grader F.
Roller Dia.0.46 "
RullmaterialStål
Rullbredd0.14 "
Resa0.31 "
Spänningsvärde240AC / 250DC
Bredd1.22 "
Kabeldragning1/2 "-14 NPT-ledning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8536509055

Produktvarianter

ProduktModellElektrisk kopplingStälldonets längdStälldonets placeringHöjdIP-värdeMovementNEMA-betygDriftkraftPris
TELEMECANIQUE SENSORS XCKP2106N12 Kompakt gränslägesbrytare Toppmanöverdon 1no / 1nc | AF6PVE 1MDZ1 XCKP2106N12Skruvplintar5.19 "★★★★2.56 "67Varje riktning1, 2, 4, 6, 12, 130.9 tum .-lb.1 667 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XCKP2110N12 Kompakt gränslägesbrytare Toppaktuator 1no / 1nc | AF6PVF 1MDZ2 XCKP2110N12Skruvplintar0.39 "★★★★2.56 "67Vertikal1, 2, 4, 6, 12, 131.9 lb.1 167 kr
TELEMEKANISKA SENSORER XCKP2121N12 Kompakt gränslägesbrytare Toppmanöverdon 1no / 1nc | AF6PVG 1MDZ3 XCKP2121N12Skruvplintar0.8 "★★★★2.56 "67Horisontell, ett sätt1, 2, 4, 6, 12, 131.3 lb.1 595 kr
TELEMEKANISKA SENSORER XCKP2127N12 Kompakt gränslägesbrytare Toppmanöverdon 1no / 1nc | AF6PVH 1MDZ4 XCKP2127N12Skruvplintar0.87 "★★★★2.56 "67Vertikal, ett sätt1, 2, 4, 6, 12, 131.3 lb.1 572 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XCKP2145N12 Kompakt gränslägesbrytare sidoställare 1no / 1nc | AF6PVJ 1MDZ5 XCKP2145N12Skruvplintar1.3 "till 3.29"Sida2.56 "67CW / CCW1, 2, 4, 6, 12, 130.9 tum .-lb.1 758 kr
TELEMEKANISKA SENSORER XCKT2102N12 Kompakt gränslägesbrytare Toppmanöverdon 1no / 1nc | AF6PVK 1MDZ6 XCKT2102N12Skruvplintar0.8 "★★★★2"67Horisontell1, 2, 4, 6, 12, 131.6 lb.2 082 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XCKT2110N12 Kompakt gränslägesbrytare Toppaktuator 1no / 1nc | AF6PVL 1MDZ7 XCKT2110N12Skruvplintar0.39 "★★★★2"67Vertikal1, 2, 4, 6, 12, 131.9 lb.1 383 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCKP2102N12 Kompakt gränslägesbrytare Toppställdon 1no/1nc
1 495 kr /enhet