Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TELEMEKANIKA SENSORER XCSD3718N12 Säkerhetsförreglingsbrytare 1no 2nc 1.5a | AF6FWF 12G771

TELEMECANIQUE SENSORS XCSD3718N12 Säkerhetsförreglingsbrytare 1no 2nc 1.5a

Finns i lager
Artikel: AF6FWF Modell: XCSD3718N12Korsreferens: 12G771
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
1 987 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsspärrbrytare
AC-kontaktbetyg1.5A @ 300V
Ställdonets längd0.39 "
Body Materialzamak
Ledningsstorlek1 / 2 "NPT
Anslutningstyp30 "x 48"
Kontaktformulär1NO, 1NC
DC-kontaktbetyg1.5A @ 300V
Djup1.36 "
Huvudmaterialzamak
Höjd4.79 "
IP-värde66, 67
MovementHorisontell
Driftkraft2.21 tum .-lb.
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 158 grader F.
StilRullspak av plast
Bredd1.18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.24
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8536509055

Produktinformation:

    • Specialegenskaper: Poditiva öppningskontakter, plasthölje, 0.88 tum-lb. Minsta vridmoment för utlösning

Produktvarianter

ProduktModellStälldonets längdAnslutningstypDjupHöjdIP-värdeDriftkraftPris
TELEMEKANIKA SENSORER XCSM3715L2 Säkerhetsförreglingsbrytare 1no 2nc 1.5a | AF6FWB 12G767 XCSM3715L21.35 "30 "x 60"0.63 "3.7 "66, 67, 684.4 tum .-lb.3 110 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSD3718N12 Säkerhetsförreglingsbrytare 1no 2nc 1.5a
1 987 kr /enhet