Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TELEMEKANIKA SENSORER XCSM3715L2 Säkerhetsförreglingsbrytare 1no 2nc 1.5a | AF6FWB 12G767

TELEMECANIQUE SENSORS XCSM3715L2 Säkerhetsförreglingsbrytare 1no 2nc 1.5a

Finns i lager
Artikel: AF6FWB Modell: XCSM3715L2Korsreferens: 12G767

Få det Maj 7, Tisdag
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
3 110 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsspärrbrytare
AC-kontaktbetyg1.5A @ 300V
Ställdonets längd1.35 "
Body Materialzamak
Kabellängd6.6ft.
Anslutningstyp30 "x 60"
Kontaktformulär1NO, 1NC
DC-kontaktbetyg1.5A @ 300V
Djup0.63 "
Huvudmaterialzamak
Höjd3.7 "
IP-värde66, 67, 68
MovementHorisontell
Driftkraft4.4 tum .-lb.
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 158 grader F.
StilRullspak av plast
Bredd1.18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3195
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8536509055

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Plastkåpa, säkrad med 5-lobers säkerhetsskruv med hylshuvud, roterande huvud, 0.88 lb.in. Minsta vridmoment för positiv öppning

Produktvarianter

ProduktModellStälldonets längdAnslutningstypDjupHöjdIP-värdeDriftkraftPris
TELEMEKANIKA SENSORER XCSD3718N12 Säkerhetsförreglingsbrytare 1no 2nc 1.5a | AF6FWF 12G771 XCSD3718N120.39 "30 "x 48"1.36 "4.79 "66, 672.21 tum .-lb.1 987 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSM3715L2 Säkerhetsförreglingsbrytare 1no 2nc 1.5a
3 110 kr /enhet