Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMR7902 Förreglingsbrytare 2nc Sil3 Plast | AF6FUB 10D287

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMR7902 Interlock Switch 2nc Sil3 Plast

Finns i lager
Artikel: AF6FUB Modell: XCSDMR7902Korsreferens: 10D287
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
2 495 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsspärrbrytare
Ställdonets höjd0.51 "
Body MaterialPlast
Kabellängd6.6ft.
Kontaktformulär2NC
DC-kontaktbetyg100mA @ 24V
IP-värde66, 67
Av avkänningsavstånd0.79 "
På avkänningsavstånd0.31 "
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 185 grader F.
Växla höjd1.52 "
UppsägningstypM12-kontakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8536509055

Produktinformation:

    • Byt Dia. (1.18 ")
    • Ställdon Dia. (1.16 ")

Produktvarianter

ProduktModellStälldonets höjdAv avkänningsavståndPå avkänningsavståndVäxla höjdPris
TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMC7902 Förreglingsbrytare 2nc Sil3 Plast | AF6FTT 10D279 XCSDMC79022.01 "0.59 "0.2 "2.01 "2 199 kr
TELEMEKANISKA SENSORER XCSDMC7912 Förreglingsbrytare 2nc Sil3 Plast | AF6FTU 10D280 XCSDMC79122.01 "0.59 "0.2 "2.01 "2 224 kr
TELEMEKANISKA SENSORER XCSDMR7912 Förreglingsbrytare 2nc Sil3 Plast | AF6FUC 10D288 XCSDMR79120.51 "0.79 "0.31 "1.52 "2 929 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMR7902 Interlock Switch 2nc Sil3 Plast
2 495 kr /enhet