Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TELEMEKANISKA SENSORER XCSLF3535333 Säkerhetsspärrbrytare 2no 1nc 240v | AF6GDP 14L746

TELEMECANIQUE SENSORS XCSLF3535333 Säkerhetsförreglingsbrytare 2no 1nc 240v

Finns i lager
Artikel: AF6GDP Modell: XCSLF3535333Korsreferens: 14L746
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
9 147 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsspärrbrytare
AC-kontaktbetyg0.75A @ 240V
Body Materialzamak
Ledningsstorlek1 / 2 "NPT
Anslutningstyp30 "x 48"
Kontaktformulär2NO, 1NC
DC-kontaktbetyg0.55A @ 24V
Djup2.01 "
Huvudmaterialzamak
Höjd8.07 "
IP-värde67
Driftkraft4.5 pund olåst, 517 pund låst
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 140 grader F.
StilMetall låsning
Bredd1.71 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.27
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8536509055

Produktinformation:

    • Solenoidspänning (120VAC)
    • Specialfunktioner: 300 magnetventilkontakter

Produktvarianter

ProduktModellKontaktformulärPris
TELEMEKANISKA SENSORER XCSLF2727313 Säkerhetsspärrbrytare 2nc 0.75a @ 240v | AF6GDK 14L743 XCSLF27273132NC6 285 kr
TELEMEKANISKA SENSORER XCSLF2727333 Säkerhetsspärrbrytare 2nc 0.75a @ 240v | AF6GDL 14L744 XCSLF27273332NC6 836 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XCSLF3535313 Säkerhetsspärrbrytare 2no 1nc 240v | AF6GDM 14L745 XCSLF35353132NO, 1NC10 616 kr
TELEMEKANISKA SENSORER XCSLF3737313 Säkerhetsspärrbrytare 1no 2nc 240v | AF6GDT 14L749 XCSLF37373131NO, 2NC9 963 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XCSLF3737333 Säkerhetsspärrbrytare 1no 2nc 240v | AF6GDU 14L750 XCSLF37373331NO, 2NC9 247 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XCSLF3838313 Säkerhetsspärrbrytare 3nc 0.75a @ 240v | AF6GDX 14L753 XCSLF38383133NC8 910 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSLF3535333 Säkerhetsförreglingsbrytare 2no 1nc 240v
9 147 kr /enhet