Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TELEMECANIQUE SENSORS XS9C4A2A2G13 Rektangulär närhetssensor 2 Wire Analog | AG9MKM 20XG25

TELEMECANIQUE SENSORS XS9C4A2A2G13 rektangulär närhetssensor 2-tråds analog

Finns i lager
Artikel: AG9MKM Model: XS9C4A2A2G13Korsreferens: 20XG25
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
4 187 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRektangulär närhetssensor
GrundmaterialPlast
Case MaterialPBT
Krets typ2-tråds analog
Djup117mm
Upptäck avstånd25.0mm
Elektrisk kopplingPG13, skruvterminal
IP-värde65, 67, 69K
Längd40mm
Max. Nuvarande belastning200mA
Operativsystem Frekvens200 Hz
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 158 grader F.
Utgångsläge4 till 20 mA
Strömförsörjning12 till 24 VDC
AvkänningsmetodInduktiv
Skärmad / oskärmadUnshielded
Bredd30mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.162
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)6.6
URSPRUNGSLANDFR

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Induktiv närhetssensor för gränslägesstil

Produktvarianter

ProduktModellOperativsystem FrekvensCase MaterialKrets typStrömförsörjningSkärmad / oskärmadBreddDjupElektrisk kopplingPris
TELEMECANIQUE SENSORS XS7D1A1PAM12 Rektangulär närhetssensor PNP NO Skärmad | AG9FYB 1EXL7 XS7D1A1PAM12100 HzPlastPNP12 till 24 VDCSkärmad80mm26mm4-stifts M12 hankontakt3 370 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XS7E1A1DAL2 Rektangulär närhetssensor Induktiv 2 Wire NO | AG9FYC 1EXL8 XS7E1A1DAL21000 HzPlast2-kabel12 till 24 VDCSkärmad26mm13mm2m kabel2 122 kr
TELEMEKANISKA SENSORER XS8C1A1MAL2 Rektangulär närhetssensor 2 trådavskärmad NO | AG9FYD 1EXL9 XS8C1A1MAL21000 HzPlast2-kabel24 till 240 VAC / DCSkärmad40mm15mm2m kabel2 923 kr
TELEMEKANISKA SENSORER XS8D1A1MAL2 Rektangulär närhetssensor 24 till 240VAC / DC | AG9FYE 1EXN2 XS8D1A1MAL2150 HzPlast2-kabel24 till 240 VAC / DCSkärmad80mm26mm2m kabel4 586 kr
TELEMEKANISKA SENSORER XS9C111A2L2 Rektangulär närhetssensor Induktiv skärmad NO | AG9FYF 1EXN3 XS9C111A2L21000 HzPlast2-kabel12 till 24 VDCSkärmad40mm15mm2m kabel4 194 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XS7C4A1DPG13 Rektangulär närhetssensor Induktiv 2 trådar | AG9MKC 20XG09 XS7C4A1DPG13300 HzPBT2-kabel12 till 48 VDCSkärmad40mm117mmPG13, skruvterminal3 578 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XS7C4A1MPG13 Rektangulär närhetssensor Induktiv 2-ledare | AG9MKD 20XG11 XS7C4A1MPG13300 HzPBT2-kabel24 till 240 VAC / DCSkärmad40mm117mmPG13, skruvterminal3 590 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XS9C4A2A2G13 rektangulär närhetssensor 2-tråds analog
4 187 kr /enhet