Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TELEMEKANISKA SENSORER XS8D1A1MAL2 Rektangulär närhetssensor 24 till 240VAC / DC | AG9FYE 1EXN2

TELEMECANIQUE SENSORS XS8D1A1MAL2 rektangulär närhetssensor 24 till 240VAC/DC

Finns i lager
Artikel: AG9FYE Modell: XS8D1A1MAL2Korsreferens: 1EXN2

Få det Maj 20, Måndag
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
4 586 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRektangulär närhetssensor
GrundmaterialPlast
Case MaterialPlast
Krets typ2-kabel
Djup26mm
Upptäck avstånd60.0mm
Elektrisk koppling2m kabel
IP-värde68, 69K
Längd103mm
Max. Nuvarande belastning200mA
NEMA-betyg4X
Operativsystem Frekvens150 Hz
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 158 grader F.
UtgångslägeNEJ
Strömförsörjning24 till 240 VAC / DC
AvkänningsmetodInduktiv
Skärmad / oskärmadSkärmad
Bredd80mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.378
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)6.86
URSPRUNGSLANDFR

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Automatisk anpassningsbar

Produktvarianter

ProduktModellOperativsystem FrekvensCase MaterialKrets typStrömförsörjningSkärmad / oskärmadBreddDjupElektrisk kopplingPris
TELEMECANIQUE SENSORS XS7D1A1PAM12 Rektangulär närhetssensor PNP NO Skärmad | AG9FYB 1EXL7 XS7D1A1PAM12100 HzPlastPNP12 till 24 VDCSkärmad80mm26mm4-stifts M12 hankontakt3 370 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XS7E1A1DAL2 Rektangulär närhetssensor Induktiv 2 Wire NO | AG9FYC 1EXL8 XS7E1A1DAL21000 HzPlast2-kabel12 till 24 VDCSkärmad26mm13mm2m kabel2 122 kr
TELEMEKANISKA SENSORER XS8C1A1MAL2 Rektangulär närhetssensor 2 trådavskärmad NO | AG9FYD 1EXL9 XS8C1A1MAL21000 HzPlast2-kabel24 till 240 VAC / DCSkärmad40mm15mm2m kabel2 923 kr
TELEMEKANISKA SENSORER XS9C111A2L2 Rektangulär närhetssensor Induktiv skärmad NO | AG9FYF 1EXN3 XS9C111A2L21000 HzPlast2-kabel12 till 24 VDCSkärmad40mm15mm2m kabel4 194 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XS7C4A1DPG13 Rektangulär närhetssensor Induktiv 2 trådar | AG9MKC 20XG09 XS7C4A1DPG13300 HzPBT2-kabel12 till 48 VDCSkärmad40mm117mmPG13, skruvterminal3 578 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XS7C4A1MPG13 Rektangulär närhetssensor Induktiv 2-ledare | AG9MKD 20XG11 XS7C4A1MPG13300 HzPBT2-kabel24 till 240 VAC / DCSkärmad40mm117mmPG13, skruvterminal3 590 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XS8C4A1NCG13 Rektangulär närhetssensor 4 tråd PNP-skärmad | AG9MKE 20XG12 XS8C4A1NCG13300 HzPBT4-tråds NPN12 till 48 VDCSkärmad40mm117mmPG13, skruvterminal2 680 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XS8D1A1MAL2 rektangulär närhetssensor 24 till 240VAC/DC
4 586 kr /enhet