Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TELEMECANIQUE SENSORS XZCC12FDM50B Intern gänganslutning 125vac / 150vdc | AF6HBF 19MJ04

TELEMECANIQUE SENSORS XZCC12FDM50B intern gängkontakt 125vac/150vdc

Finns i lager
Artikel: AF6HBF Modell: XZCC12FDM50BKorsreferens: 19MJ04

Få det Maj 8, Onsdag
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
308SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIntern gänganslutning
Slut 1 Antal stift5
Slut 1 trådM12
Slut 2 AnslutningstypBare tråd
Slut 2 Antal stift0
IP-värde67
Jacka färgSvart
Max. Förstärkare3A
Max. Spänning125VAC / 150VDC
Antal ledare5
Temp. Räckvidd-40 grader till 85 grader C.
Trådstorlek18 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.01
Fartygets längd (cm)9.98
Fartygets bredd (cm)11.48
HS-kod8536904000

Produktinformation:

    • Slut 1 Kön (Kvinna)
    • End 1 Keyway (singel)
    • Slut 1 Stickkontakt (rak)

Produktvarianter

ProduktModellSlut 1 Antal stiftAntal ledarePris
TELEMECANIQUE SENSORS XZCC12FCM40B Intern gänganslutning 125vac / 150vdc | AF6HBC 19MJ01 XZCC12FCM40B44279SEK
TELEMECANIQUE SENSORS XZCC12FCM50B Intern gänganslutning 125vac / 150vdc | AF6HBD 19MJ02 XZCC12FCM50B55294SEK
TELEMECANIQUE SENSORS XZCC12FDM40B Intern gänganslutning 125vac / 150vdc | AF6HBE 19MJ03 XZCC12FDM40B44311SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XZCC12FDM50B intern gängkontakt 125vac/150vdc
308SEK /enhet