Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TELEMECANIQUE SENSORER XZCC12FDP40B Sensorkontakt 150V 3Amp +Alternativ, 4 stift, hona, rak, M12 | CU6EKP 48T102

TELEMECANIQUE SENSORS XZCC12FDP40B Sensorkontakt 150V 3Amp +Alternativ, 4 stift, hona, rak, M12

Finns i lager
Artikel: CU6EKP Modell: XZCC12FDP40BKorsreferens: 48T102

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

230SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelkontakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
TELEMECANIQUE SENSORER XZCC12FCP40B Sensorkontakt 150V 3Amp +Alternativ, 4 stift, hona, 90 grader, M12, 125V AC/150V DC | CU6EKN 48T101 XZCC12FCP40B251SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XZCC12FDP40B Sensorkontakt 150V 3Amp +Alternativ, 4 stift, hona, rak, M12
230SEK /enhet