Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO BCH06432 Bandvärmare 240v 3 tum Bredd 1400 grader F | AC3THT 2VYV3

TEMPCO BCH06432 Bandvärmare 240v 3 tums bredd 1400 grader F

Finns i lager
Artikel: AC3THT Modell: BCH06432Korsreferens: 2VYV3
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
2 141 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBandvärmare
Amps8.33
Inuti Dia.7.5 "
MaterialKeramisk isolerad fiber
Max. Temp.1400 grader F
TerminalerMotsatta sidan
Uppsägning10 till 32 skruvterminal
Spänning240
Wattdensitet30 kvm.
Watt2000
Bredd3"
Breddstolerans+/- 1/4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.088
Fartygets höjd (cm)17.02
Fartygets längd (cm)31.5
Fartygets bredd (cm)30.99
HS-kod8419899585
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsInuti Dia.WattdensitetWattBreddBreddstoleransPris
TEMPCO BCH00018 Bandvärmare 240v 1400 grader F 6 tums bredd | AC3THF 2VYT9 BCH000184.172.375 "26 kvm.10006"+/- 1/16 "2 629 kr
TEMPCO BCH06424 Bandvärmare 240v 2-1 / 2 tum bredd 1400 grader F | AC3THG 2VYU1 BCH064242.292.5 "30 kvm.5502.5 "+/- 1/16 "1 769 kr
TEMPCO BCH06426 Bandvärmare 3 tums bredd 1400 grader F 240v | AC3THH 2VYU3 BCH064263.333"30 kvm.8003"+/- 1/16 "1 516 kr
TEMPCO BCH00026 Bandvärmare 240v 6 tums bredd 1400 grader F | AC3THJ 2VYU4 BCH000266.253"30 kvm.15006"+/- 1/16 "1 508 kr
TEMPCO BCH00030 Bandvärmare 3 tums bredd 240v 1400 grader F | AC3THK 2VYU5 BCH000303.653.5 "29 kvm.8753"+/- 1/16 "1 432 kr
TEMPCO BCH06427 Bandvärmare 4 tums bredd 240v 1400 grader F | AC3THL 2VYU6 BCH0642754"26 kvm.12004"+/- 1/8 "2 057 kr
TEMPCO BCH06428 Bandvärmare 240v 4 tums bredd 1400 grader F | AC3THM 2VYU7 BCH064286.874.5 "31 kvm.16504"+/- 1/8 "2 096 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO BCH06432 Bandvärmare 240v 3 tums bredd 1400 grader F
2 141 kr /enhet