Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO CSF00100 Värmare 240v 26-3 / 4 tums längd 1200 grader F | AC3XCQ 2XDU8

TEMPCO CSF00100 Värmare 240v 26-3/4 tum Längd 1200 grader F

Finns i lager
Artikel: AC3XCQ Modell: CSF00100Korsreferens: 2XDU8
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
2 046 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFinned Strip Värmare
Elementets bredd1-1 / 2 "
H x B över flänsar1-3 / 8 x 2 "
MaterialFörnicklat stål
Max. Slida Temp.1200 grader F
Monteringsdimension25.75 "
MonteringstypYtmontering
Total längd26.75 "
Fas1
Skruvstorlek10-32
MantelmaterialSömlös 304 rostfritt stål
TerminalerKompensera
Spänning240V
Wattdensitet31W / kvm i.
Watt2500

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5615
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)68.33
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8516808000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Spårhålslängd (1/2 ")
    • Hålbredd (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensionTotal längdWattdensitetWattPris
TEMPCO CSF00130 Värmare 240v 10-1 / 2 tum längd 1200 grader F | AC3XCH 2XDU1 CSF001309.5 "10.5 "24W / kvm i.500890SEK
TEMPCO CSF00061 Värmare 240v 14 tum längd 1200 grader F | AC3XCK 2XDU3 CSF0006113 "14 "33W / kvm i.11001 125 kr
TEMPCO CSF00080 Värmare 240v 19-1 / 2 tum Längd 1200 grader F | AC3XCL 2XDU4 CSF0008018.5 "19.5 "32W / kvm i.17001 563 kr
TEMPCO CSF00528 Värmare 240v 23-3 / 4 tum Längd 1200 grader F | AC3XCM 2XDU5 CSF0052822.75 "23.75 "15W / kvm i.10001 692 kr
TEMPCO CSF00090 Värmare 240v 23-3 / 4 tum Längd 1200 grader F | AC3XCN 2XDU6 CSF0009022.75 "23.75 "32W / kvm i.22001 728 kr
TEMPCO CSF00094 Värmare 240v 25-1 / 2 tum längd 1200 grader F | AC3XCP 2XDU7 CSF0009424.5 "25.5 "33W / kvm i.24002 030 kr
TEMPCO CSF00180 Värmare 240v 33-1 / 2 tum längd 1200 grader F | AC3XCR 2XDU9 CSF0018032.5 "33.5 "31W / kvm i.31502 600 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO CSF00100 Värmare 240v 26-3/4 tum Längd 1200 grader F
2 046 kr /enhet