Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO LDWR-1014 Tråd hög temperatur | AC2HBF 2KE39

TEMPCO LDWR-1014 tråd hög temperatur

Finns i lager
Artikel: AC2HBF Modell: LDWR-1014Korsreferens: 2KE39
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
4 449 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlytråd med hög temperatur
kabeltypMG
LedarmaterialNickelpläterad koppar
IsoleringGlimmerisolering med överflätning av glasfiber
Jacka färgNatural
Jacka typGlimmerisolering över ledare täckt av glasfiber över flätor impregnerade med hög temperatur finish
Max. Förstärkare56 Vid omgivningstemperatur på 104 grader F / 40 grader C
Max. Temp.842 F
Nominell utanför dia.0.166 "
Spolslängd100ft.
Spol- / spollängd (ft.)100
StranX 65 30
Spänning600
Wire Gauge12 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.665
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpolslängdkabeltypLedarmaterialSpol- / spollängd (ft.)IsoleringJacka typMax. FörstärkareMax. Temp.Pris
TEMPCO LDWR-1023 Tråd hög temperatur | AC2HBL 2KE44 LDWR-1023100ft.TGGTFörnicklad koppar100PTFE-bandisolering med (2) lager av glasfiberisolering täckt av PTFE-behandlad glasfiberöverflätningPTFE-bandisolering över ledare med två lager glasfiberisolering täckt av PTFE-behandlad glasfiber över flätan54 Vid omgivningstemperatur på 104 grader F / 40 grader C482 F2 664 kr
TEMPCO LDWR-1044 Ledningstråd för hög temperatur 12 mätare Max temperatur 842 F | AC9HRJ 3GRK5 LDWR-1044250ft.MGNickelpläterad koppar250Glimmerisolering med överflätning av glasfiberGlimmerisolering över ledare täckt av glasfiber över flätor impregnerade med hög temperatur finish56 vid omgivande temperatur på 104 F / 40 C842 F11 802 kr
TEMPCO LDWR-1049 Ledningstråd för hög temperatur 12 mätare Max temperatur 482 F | AC9HRP 3GRL1 LDWR-1049250ft.TGGTFörnicklad koppar250PTFE-bandisolering med (2) lager av glasfiberisolering täckt av PTFE-behandlad glasfiberöverflätningPTFE-tejpisolering över ledare följt av två lager av glasfiberisolering täckt av PTFE-behandlat glasfiber överskrämd54 vid omgivande temperatur på 104 F / 40 C482 F6 524 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO LDWR-1014 tråd hög temperatur
4 449 kr /enhet