Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO LDWR-1049 Ledningstråd för hög temperatur 12 mätare Max temperatur 482 F | AC9HRP 3GRL1

TEMPCO LDWR-1049 hög temperatur blytråd 12 gauge Max temperatur 482 F

Finns i lager
Artikel: AC9HRP Modell: LDWR-1049Korsreferens: 3GRL1
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
6 524 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlytråd med hög temperatur
kabeltypTGGT
LedarmaterialFörnicklad koppar
IsoleringPTFE-bandisolering med (2) lager av glasfiberisolering täckt av PTFE-behandlad glasfiberöverflätning
Jacka färgNatural
Jacka typPTFE-tejpisolering över ledare följt av två lager av glasfiberisolering täckt av PTFE-behandlat glasfiber överskrämd
Max. Förstärkare54 vid omgivande temperatur på 104 F / 40 C
Max. Temp.482 F
Nominell utanför dia.0.136 "
Spolslängd250ft.
Spol- / spollängd (ft.)250
StranX 65 30
Spänning600
Wire Gauge12 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.519
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)18.8
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpolslängdkabeltypLedarmaterialSpol- / spollängd (ft.)IsoleringJacka typMax. FörstärkareMax. Temp.Pris
TEMPCO LDWR-1014 Tråd hög temperatur | AC2HBF 2KE39 LDWR-1014100ft.MGNickelpläterad koppar100Glimmerisolering med överflätning av glasfiberGlimmerisolering över ledare täckt av glasfiber över flätor impregnerade med hög temperatur finish56 Vid omgivningstemperatur på 104 grader F / 40 grader C842 F4 449 kr
TEMPCO LDWR-1023 Tråd hög temperatur | AC2HBL 2KE44 LDWR-1023100ft.TGGTFörnicklad koppar100PTFE-bandisolering med (2) lager av glasfiberisolering täckt av PTFE-behandlad glasfiberöverflätningPTFE-bandisolering över ledare med två lager glasfiberisolering täckt av PTFE-behandlad glasfiber över flätan54 Vid omgivningstemperatur på 104 grader F / 40 grader C482 F2 664 kr
TEMPCO LDWR-1044 Ledningstråd för hög temperatur 12 mätare Max temperatur 842 F | AC9HRJ 3GRK5 LDWR-1044250ft.MGNickelpläterad koppar250Glimmerisolering med överflätning av glasfiberGlimmerisolering över ledare täckt av glasfiber över flätor impregnerade med hög temperatur finish56 vid omgivande temperatur på 104 F / 40 C842 F11 802 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO LDWR-1049 hög temperatur blytråd 12 gauge Max temperatur 482 F
6 524 kr /enhet