Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO MPP52402 Bandvärmare 240v 1 tum bredd 1400 grader F | AC3TDL 2VYF3

TEMPCO MPP52402 Bandvärmare 240v 1 tum Bredd 1400 grader F

Finns i lager
Artikel: AC3TDL Modell: MPP52402Korsreferens: 2VYF3
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
1 843 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBandvärmare
Amps1.25
Inuti Dia.1.5 "
MaterialMineralisolerad SS-legeringshylsa
Max. Temp.1400 grader F
TerminalerIngen
Uppsägning12 "blytråd med 10" SS-fläta
Spänning240
Wattdensitet81 kvm.
Watt300
Bredd1"
Breddstolerans+/- 3/32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8516808000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsInuti Dia.WattdensitetWattBreddPris
TEMPCO MPP52903 Bandvärmare 240v 1-1/2 tums bredd 1400 grader F | AC3TDN 2VYF5 MPP529031.881.5 "81 kvm.4501.5 "1 837 kr
TEMPCO MPP53202 Bandvärmare 240v 1400 grader F 2 tum bredd | AC3TDQ 2VYF7 MPP532021.881.5 "61 kvm.4502"1 992 kr
TEMPCO MPP54901 Bandvärmare 240v 1400 grader F 1-1 / 2 tum bredd | AC3TDT 2VYF9 MPP549011.672"50 kvm.4001.5 "2 020 kr
TEMPCO MPP56101 Bandvärmare 1400 grader F 240v 1-1 / 2 tum bredd | AC3TDV 2VYG2 MPP561012.082.5 "49 kvm.5001.5 "1 955 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO MPP52402 Bandvärmare 240v 1 tum Bredd 1400 grader F
1 843 kr /enhet