Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO MPP56101 Bandvärmare 1400 grader F 240v 1-1 / 2 tum bredd | AC3TDV 2VYG2

TEMPCO MPP56101 Bandvärmare 1400 grader F 240v 1-1/2 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AC3TDV Modell: MPP56101Korsreferens: 2VYG2
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
1 955 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBandvärmare
Amps2.08
Inuti Dia.2.5 "
MaterialMineralisolerad SS-legeringshylsa
Max. Temp.1400 grader F
TerminalerIngen
Uppsägning12 "blytråd med 10" SS-fläta
Spänning240
Wattdensitet49 kvm.
Watt500
Bredd1.5 "
Breddstolerans+/- 3/32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.189
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8419899585
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsInuti Dia.WattdensitetWattBreddPris
TEMPCO MPP52402 Bandvärmare 240v 1 tum bredd 1400 grader F | AC3TDL 2VYF3 MPP524021.251.5 "81 kvm.3001"1 843 kr
TEMPCO MPP52903 Bandvärmare 240v 1-1/2 tums bredd 1400 grader F | AC3TDN 2VYF5 MPP529031.881.5 "81 kvm.4501.5 "1 837 kr
TEMPCO MPP53202 Bandvärmare 240v 1400 grader F 2 tum bredd | AC3TDQ 2VYF7 MPP532021.881.5 "61 kvm.4502"1 992 kr
TEMPCO MPP54901 Bandvärmare 240v 1400 grader F 1-1 / 2 tum bredd | AC3TDT 2VYF9 MPP549011.672"50 kvm.4001.5 "2 020 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO MPP56101 Bandvärmare 1400 grader F 240v 1-1/2 tums bredd
1 955 kr /enhet