Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO MTA01206 Termoelementsond Typ K Längd 12 tum | AC8HTF 3AEZ3

TEMPCO MTA01206 Termoelementsond Typ K Längd 12 tum

Finns i lager
Artikel: AC8HTF Modell: MTA01206Korsreferens: 3AEZ3
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
2 013 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTermoelementprobe
Felprecision (%)(Över 293 C) +/- 0.75
Felprecision (grad C)+/- 2.2 Nedan 293
Isoleringmagnesium~~POS=TRUNC oxid~~POS=HEADCOMP
MaterialInconel 600
Max. Tryck1000 psi
Probe längd12 "
Mantelstorlek (in.)0.250
Temp. Gräns ​​(Deg. F)2100
Termoelementelement18 AWG
TermoelementstypK
TypK

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)46.74
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellByggIsoleringBlylängdMaterialProbe längdTypPris
TEMPCO TTW00179 Termoelementprobe typ J Längd 12 tum | AC8GUQ 3AAA1 TTW001793/16 "Dia. Kan användas med kompressionsmontering för monteringGlasfiber72 "304 Stainless Steel12 "J409SEK
TEMPCO TTW00180 Termoelementprobe typ K Längd 3 tum | AC8GUR 3AAA2 TTW001803/16 "Dia. Kan användas med kompressionsmontering för monteringGlasfiber36 "304 Stainless Steel3"K330SEK
TEMPCO TTW00181 Termoelementprobe typ K Längd 6 tum | AC8GUT 3AAA3 TTW001813/16 "Dia. Kan användas med kompressionsmontering för monteringGlasfiber72 "304 Stainless Steel6"K473SEK
TEMPCO TTW00182 Termoelementprobe typ K Längd 12 tum | AC8GUU 3AAA4 TTW001823/16 "Dia. 304 SS-sonde W / Glasfiberisolering, kan användas med kompressionsmontering för monteringGlasfiber72 "304 Stainless Steel12 "K562SEK
TEMPCO TCP60089 Termoelementprobe typ J Längd 4 tum | AC8GUV 3AAA5 TCP600893/16 "Dia. Kan användas med kompressionsmontering för monteringGlasfiber72 "304 Stainless Steel4"J695SEK
TEMPCO TCP60090 Termoelementprobe typ J Längd 4 tum | AC8GUW 3AAA6 TCP600903/16 "Dia. Med 1/8" NPT mässingskompressionsmontering för monteringGlasfiber96 "304 Stainless Steel4"J822SEK
TEMPCO TCP60091 Termoelementprobe typ J Längd 4 tum | AC8GUX 3AAA7 TCP600913/16 "Dia. Med 1/8" NPT mässingskompressionsmontering för monteringGlasfiber120 "304 Stainless Steel4"J963SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO MTA01206 Termoelementsond Typ K Längd 12 tum
2 013 kr /enhet