Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO NHW00187 Bandvärmare 2-1/2 tums diameter 900 grader F | AC3TDA 2VYD7

TEMPCO NHW00187 Bandvärmare 2-1/2 tums diameter 900 grader F

Finns i lager
Artikel: AC3TDA Modell: NHW00187Korsreferens: 2VYD7
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
640SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBandvärmare
Amps1.46
Inuti Dia.2.5 "
MaterialGlimmerisolerat stål inuti, SS utanför
Max. Temp.900 grader F
TerminalerIngen
Uppsägning12 "blytråd med 10" SS-fläta
Spänning240
Wattdensitet34 kvm.
Watt350
Bredd1.5 "
Breddstolerans+/- 1/16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.171
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8419899585
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsInuti Dia.WattdensitetWattBreddPris
TEMPCO NHW00101 Bandvärmare 900 grader F 240v 1 tum diameter | AC3TCJ 2VYA9 NHW001010.421"47 kvm.1001"628SEK
TEMPCO NHW00103 Bandvärmare 1 tum Diameter 240v 900 grader F | AC3TCL 2VYC2 NHW001030.631"47 kvm.1501.5 "619SEK
TEMPCO NHW00107 Bandvärmare 240v 1 tum diameter 900 grader F | AC3TCN 2VYC4 NHW001071.041"58 kvm.2502"609SEK
TEMPCO NHW00113 Bandvärmare 1-1 / 2 tum diameter stål | AC3TCQ 2VYC6 NHW001130.631.5 "40 kvm.1501"591SEK
TEMPCO NHW00137 Bandvärmare stål 1-1 / 2 tum diameter | AC3TCT 2VYC8 NHW001371.041.5 "45 kvm.2501.5 "619SEK
TEMPCO NHW00121 Bandvärmare 900 grader F stål | AC3TCV 2VYD1 NHW001211.251.5 "40 kvm.3002"651SEK
TEMPCO NHW00143 Bandvärmare 240v 2 tum diameter 900 grader F | AC3TCX 2VYD3 NHW001431.252"38 kvm.3001.5 "636SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO NHW00187 Bandvärmare 2-1/2 tums diameter 900 grader F
640SEK /enhet