Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO RTD00577 Rtd-sond 1000 Ohm Längd 6 tum 900 F | AC9DWX 3FWX4

TEMPCO RTD00577 Rtd-sond 1000 ohm Längd 6 tum 900 F

Finns i lager
Artikel: AC9DWX Modell: RTD00577Korsreferens: 3FWX4
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
608SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRTD-sond
Bygg316SS mantel med glasfiberisolerad tråd
Felprecision (%)@ 0 C +/- 0.12
Felprecision (grad C)+/- 0.3 @ 0
IsoleringGlasfiber
Blylängd72 "
Material316 Stainless Steel
Max. Tryck1000 psi
Probe längd6"
Mantelstorlek (in.)0.188
Temp. Gräns ​​(Deg. F)900
Termoelementelement1000 Ohm DIN RTD
Typ1000 Ohm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod9025900000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO RTD00577 Rtd-sond 1000 ohm Längd 6 tum 900 F
608SEK /enhet