TENNSCO ZLE7-7230A-3 Bultfri hylltillägg 72 x 30 3 hyllor | AD4WPN 44P177

TENNSCO ZLE7-7230A-3 Boltless Shelving Add-on 72 x 30 3 Hylla

Artikel: AD4WPN Modell: ZLE7-7230A-3Korsreferens: 44P177
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

3 383 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBultfri hylltilläggsenhet
Strålkapacitet1750 lb.
FärgGrå
DäckmaterialIngen
Djup30 "
FinishElectro Coat
Grön certifiering eller annat erkännandeSCS Indoor Advantage Certifierad
Höjd84 "
MaterialStål
Antal hyllor3
Hylljusteringar1-1 / 2 "steg
HyllstilSingel rak
Bredd72 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)246.38
Fartygets bredd (cm)77.47
HS-kod9403908041
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal hyllorStrålkapacitetFärgHyllkapacitetBreddDäckmaterialDjupFinishPris
TENNSCO ZLC7-4218A-3 Bultfri hylltillägg 42 x 18 3 Hylla | AD4WKZ 44P094 ZLC7-4218A-332500 lb.Grå-42 "Ingen18 "Electro Coat2 625 kr
RFQ
TENNSCO ZLC7-4224A-3 Bultfri hylltillägg 42 x 24 3 Hylla | AD4WLB 44P096 ZLC7-4224A-332500 lb.Grå-42 "Ingen24 "Electro Coat2 760 kr
RFQ
TENNSCO ZLC7-4230A-3 Bultfri hylltillägg 42 x 30 3 Hylla | AD4WLD 44P098 ZLC7-4230A-332500 lb.Grå-42 "Ingen30 "Electro Coat2 923 kr
RFQ
TENNSCO ZLC7-4236A-3 Bultlösa hylltillägg 42 x 36 3 Hylla | AD4WLF 44P101 ZLC7-4236A-332500 lb.Grå-42 "Ingen36 "Electro Coat3 072 kr
RFQ
TENNSCO ZLC7-4242A-3 Bultfri hylltillägg 42 x 42 3 Hylla | AD4WLH 44P103 ZLC7-4242A-332500 lb.Grå-42 "Ingen42 "Electro Coat3 233 kr
RFQ
TENNSCO ZLC7-4818A-3 Hyllningstillägg utan skruvar 48 x 18 3 Hylla | AD4WLK 44P105 ZLC7-4818A-332500 lb.Grå-48 "Ingen18 "Electro Coat2 543 kr
RFQ
TENNSCO ZLC7-4830A-3 Bultfri hylltillägg 48 x 30 3 Hylla | AD4WLM 44P107 ZLC7-4830A-332500 lb.Grå-48 "Ingen30 "Electro Coat2 887 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TENNSCO ZLE7-7230A-3 Boltless Shelving Add-on 72 x 30 3 Hylla
3 383 kr /enhet