ACME ELECTRIC DM-serien DIN-skena strömförsörjning, plast


Filter
Höjd: 3.54 " , Längd: 4.02 " , Drifttemp. Räckvidd: -10 till +50 grader C , Typ: DIN-skena , Spänningsvärde: 90-264 VAC
StilModellStrömMax. WattalUtspänningBreddPris (ex moms)
A
DMP124006
0.68 - 0.54 A.15 W24 VDC0.9 "1 846 SEK
B
DMP1120125
1.25 - 17 A.15 W12 VDC0.9 "1 846 SEK
C
DMP1240125
1.36 - 17 A.30 W24 VDC0.9 "1 080 SEK
D
DMP11502
2.14 - 1.67 A.30 W15 VDC0.9 "2 064 SEK
E
DMP12402
2.27 - 1.79 A.50 W24 VDC1.26 "2 488 SEK
F
DMP112025
3 - 2.14 A.30 W12 VDC0.9 "2 309 SEK
G
DMP1504
4.4 - 3.64 A.20 W5 VDC0.9 "2 064 SEK
H
DMP11204
5 - 3.57 A.50 W12 VDC1.26 "2 482 SEK
I
DMP14801
19 - 0.96 A.50 W48 VDC1.26 "2 482 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?