Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEST-TITE 86375 Testplugg Mekanisk T-kon 1 1/2 In | AC8WVH 3EJN1

TEST-TITE 86375 Testplugg Mekanisk T-kon 1 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AC8WVH Modell: 86375Korsreferens: 3EJN1
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
80SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTestplugg
För användning iDWV-system för att försegla runda och ur runda rör
MaterialPlast
Max. Mottryck50 fot av huvudet
Max. Diameter1.65 "
Min. Dia.1.48 "
nominell storlek1.5 "
TypMekanisk, T-kon

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFör användning iMaterialMax. Diameternominell storlekTypPris
TEST-TITE 83212 Testplugg pneumatisk 1 1/4 Till 2 In | AC8WUW 3EJK7 83212DWV-system för att försegla runda och ur runda rörGummi2.25 "1-1 / 4 till 2 "Pneumatisk890SEK
TEST-TITE 83234 Testplugg Pneumatisk 3 till 4 tum | AC8WUX 3EJK8 83234DWV-system för att försegla runda och ur runda rörGummi4.25 "3 till 4 "Pneumatisk1 060 kr
TEST-TITE 83246 Testplugg Pnematic 4 till 6 In | AC8WUY 3EJK9 83246DWV-system för att försegla runda och ur runda rörGummi6.25 "4 till 6 "Pneumatisk2 400 kr
TEST-TITE 83248 Testplugg Pneumatisk 4 till 8 tum | AC8WUZ 3EJL1 83248DWV-system för att försegla runda och ur runda rörGummi8.25 "4 till 8 "Pneumatisk7 256 kr
TEST-TITE 83282 Testplugg pneumatisk 8 till 12 in | AC8WVA 3EJL2 83282DWV-system för att försegla runda och ur runda rörGummi12.25 "8 till 12 "Pneumatisk13 063 kr
TEST-TITE 83216 Testplugg Pneumatisk 10 till 16 tum | AC8WVB 3EJL3 83216DWV-system för att försegla runda och ur runda rörGummi16.25 "10 till 16 "Pneumatisk15 439 kr
TEST-TITE 83633 Testplugg pneumatisk 12 till 24 in | AC8WVC 3EJL4 83633DWV-system för att försegla runda och ur runda rörGummi24.25 "12 till 24 "Pneumatisk40 974 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEST-TITE 86375 Testplugg Mekanisk T-kon 1 1/2 In
80SEK /enhet