TEST-TITE 83633 Testplugg pneumatisk 12 till 24 in | AC8WVC 3EJL4

TEST-TITE 83633 Testplugg pneumatisk 12 till 24 tum

Finns i lager
Artikel: AC8WVC Modell: 83633Korsreferens: 3EJL4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

40 974 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTestplugg
Tömd storlek31.00 "
För användning iDWV-system för att försegla runda och ur runda rör
MaterialGummi
Max. Mottryck12 fot av huvudet
Max. Diameter24.25 "
Min. Dia.11.95 "
nominell storlek12 till 24 "
Nödvändigt inflationstryck21 psi
TypPneumatisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.1175
Fartygets höjd (cm)92.71
Fartygets längd (cm)32.51
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFör användning iMaterialMax. Diameternominell storlekTypPris
TEST-TITE 83212 Testplugg pneumatisk 1 1/4 Till 2 In | AC8WUW 3EJK7 83212DWV-system för att försegla runda och ur runda rörGummi2.25 "1-1 / 4 till 2 "Pneumatisk890SEK
TEST-TITE 83234 Testplugg Pneumatisk 3 till 4 tum | AC8WUX 3EJK8 83234DWV-system för att försegla runda och ur runda rörGummi4.25 "3 till 4 "Pneumatisk1 060 kr
TEST-TITE 83246 Testplugg Pnematic 4 till 6 In | AC8WUY 3EJK9 83246DWV-system för att försegla runda och ur runda rörGummi6.25 "4 till 6 "Pneumatisk2 400 kr
TEST-TITE 83248 Testplugg Pneumatisk 4 till 8 tum | AC8WUZ 3EJL1 83248DWV-system för att försegla runda och ur runda rörGummi8.25 "4 till 8 "Pneumatisk7 256 kr
TEST-TITE 83282 Testplugg pneumatisk 8 till 12 in | AC8WVA 3EJL2 83282DWV-system för att försegla runda och ur runda rörGummi12.25 "8 till 12 "Pneumatisk13 063 kr
TEST-TITE 83216 Testplugg Pneumatisk 10 till 16 tum | AC8WVB 3EJL3 83216DWV-system för att försegla runda och ur runda rörGummi16.25 "10 till 16 "Pneumatisk15 439 kr
TEST-TITE 86375 Testplugg Mekanisk T-kon 1 1/2 In | AC8WVH 3EJN1 86375DWV-system för att försegla runda och ur runda rörPlast1.65 "1.5 "Mekanisk, T-kon80SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEST-TITE 83633 Testplugg pneumatisk 12 till 24 tum
40 974 kr /enhet