Texas Pneumatic Tools TX-8AM-P Venturi luftfläkt fungerar på tryckluft eller ånga för att ventilera farliga områden och kyla arbetsytor. Den är idealisk för raffinaderier, kemiska anläggningar, kraft- och kraftvärmeenheter, metalltillverkningsanläggningar, pappers- och massafabriker och skeppsvarv.
Funktioner:
- Den har ett elektriskt ledande polymerhölje för att möjliggöra säker urladdning av potentiell statisk elektricitet.
- Den fungerar som en fläkt eller utblåsare för att sprida ångor, flytta luft in i trånga utrymmen och kyla ner operatörer / produkter / utrustning med en ström av riktad luft.
- Denna luftmotor har inga rörliga delar, kräver lite eller inget underhåll och är lätt att installera.
- Den inkluderar ett grepphandtag för att ge stöd åt enheten och en jordklack för säker anslutning i flyktiga miljöer.
- En liknande modell (TX-8:XNUMX) med högre luftflöde (5435 cfm) finns också.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är hornet gjort av?
S. Hornet är tillverkat av polyuretan för styrka, flexibilitet, minskad vikt, hållbarhet och motstånd mot krossning och bucklor. Det är också resistent mot kemikalier och kräver ingen efterbehandling, till skillnad från metaller.
F. Vad står AMCA för?
A. AMCA (Air Movement and Control Association International, Inc.) är ett amerikanskt organ som sätter standarder för utrustning för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering (HVAC). Den ger också betyg för fläktbalans och vibration, aerodynamisk prestanda, luftdensitet, hastighet och effektivitet.
F. Finns denna fläkt i andra varianter?
S. Ja, Texas Pneumatic Tools luftrör finns även i galvaniserat stål och rostfritt stål.