TEXAS PNEUMATISKA VERKTYG TX-JF20 Jetfläkt luftdrivet, 20 tum, 3/4 tum NPT luftintag | CD4CWQ

TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-JF20 Jetfläkt luftdrivet, 20 tum, 3/4 tum NPT luftintag

Finns i lager
Artikel: CD4CWQ Modell: TX-JF20

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

46 733 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJetfläkt
LuftkonsumtionCFM 292
LuftflödeCFM 10420
Luftintag3 / 4 "NPT
Lufttryck100 PSI
Djup12 "
Diameter24.5 "
Max. Tryck150 psi
Min. Slangstorlek1"
RPM3670

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 47.25
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Texas Pneumatic Tools TX-JF20 jetfläkt används som fläkt/fläkt för allmän ventilation på alla platser där tryckluft är tillgänglig. Den är idealisk för att ventilera tankar, processkärl och andra slutna utrymmen för att avlägsna farliga ångor/förorenad luft från operationer som svetsning och sandblästring.

Funktioner:

  • Texas Pneumatic Tools TX-JF20 jetfläkt har en design med fyra blad för att tillåta drift vid lägre varvtal.
  • Den har elektropolerade fläktskydd i rostfritt stål som upprätthåller en barriär för att undvika oavsiktlig fysisk kontakt.
  • Lagren är packade i ett hus och bladen är värmebehandlade enligt T6 flygplans aluminiumspecifikationer för lång livslängd.
  • Den har sex ledskenor för jämnt luftflöde och minimal turbulens.
  • Denna enhet har ett robust hölje av gjutet aluminium och blad för att klara extrema miljöer.
  • Huset har en slät inloppsklocka för högre CFM, mer effektivitet och lägre ljudnivå.

Kompatibla tillbehör:

  • Texas pneumatiska verktyg Swing Gate: Den här magnetiska svänggrinden ger säkerhet under drift i trånga utrymmen.
  • Texas pneumatiska verktyg Reparationssats: Detta kit innehåller verktyg som gör underhåll och regelbunden kontroll lätt.
  • Texas pneumatiska verktyg Säkerhetslåskabel: Denna kabel undviker skador i händelse av oavsiktlig slangurkoppling.
  • Texas pneumatiska verktyg Avfuktare: Detta fuktavskiljande system kan installeras före jetfläkten för att reglera torr luft.

Standarder och godkännanden:

  • AMCA

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är fördelen med luftdrivna fläktar framför andra fläktar?

A. Luftdrivna jetfläktar kräver ingen elektricitet för att fungera, vilket gör dem lämpliga för användning i avlägsna områden (där ström kanske inte är tillgänglig). De är också tystare och effektivare än andra jetfläktar.

F. Hur underhåller man denna Texas Pneumatic Tools TX-JF20 jetfläkt?

A.

  • Använd en mjuk trasa eller borste för att rengöra bladen regelbundet.
  • Smörj lagren för att minska buller och vibrationer.
  • Se till att uttagen är fria och fria från hinder.

F. Kan jetfläktar användas i utomhusmiljöer?

S. Ja, jetfläktar kan användas i utomhusmiljöer. De används ofta i idrottsanläggningen och andra stora utomhusutrymmen för att förbättra ventilationen och luftcirkulationen.

Produktvarianter

ProduktModellLuftflödeLuftkonsumtionRPMPris
TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-JF12 Jetfläkt luftdrivet, 12 tum, 3/4 tum NPT luftintag | CD4CWN TX-JF12CFM 2866CFM 130580536 181 kr
TEXAS PNEUMATISKA VERKTYG TX-JF16 Jetfläktluftdriven, 16 tum, 3/4 tum NPT luftintag | CD4CWP TX-JF16CFM 4216CFM 128379242 211 kr
TEXAS PNEUMATISKA VERKTYG TX-JF24 Jetfläkt luftdrivet, 24 tum, 1 tum NPT luftintag | CD4CWR TX-JF24CFM 16136CFM 338313883 668 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-JF20 Jetfläkt luftdrivet, 20 tum, 3/4 tum NPT luftintag
46 733 kr /enhet