Texas Pneumatic Tools TX-JF24 luftdriven jetfläkt är idealisk för allmän ventilation av tankar, processkärl och andra trånga utrymmen som kräver borttagning av farliga ångor eller förorenad luft som genereras under svetsning, sandblästring eller andra operationer. Denna luftdrivna Texas pneumatiska fläkt använder tryckluft genom ett 1-tums NPT-inlopp för att driva den. Den producerar ett maximalt luftflöde på 16136 cfm och är också lämplig att använda som fläkt eller avluftare.
Funktioner:
- Texas Pneumatic Tools TX-JF24 luftdriven jetfläkt har en roterande ihålig axel utan vridmoment & bladdesign som driver fläkten med hjälp av tryckluftstrålarna på fläktbladens bakkant. Denna design tillåter också mer luftrörelse vid lägre fläktbladhastigheter.
- Den har fyra exakt balanserade blad som genererar tillräckligt statiskt tryck för att motstå det ventilerade systemets motstånd.
- Alla bladen har vingtvärsnitt för ökat luftflöde och högre induktionsförhållanden medan två av de fyra bladen har jetutlopp för tryckluft.
- Fläkthuset har 6 ledskovlar för att neutralisera bladens luftsnurr och omdirigera luftflödet i en axiell riktning för att eliminera turbulens och en mjuk inloppsklocka för högre CFM och lägre ljudnivåer.
- Enheten har ett robust hölje av gjutet aluminium och fläktblad som är värmebehandlade enligt T6 flygplans aluminiumspecifikationer.
- Den har även lager med högteknologiska syntetiska smörjmedel och lufttätningar som klarar höga tryck för lång livslängd.
- Användare kan också välja Texas Pneumatic TX-JF20 jetfläkt för att leverera ett maximalt luftflöde på 10420 cfm.
Kompatibla tillbehör:
- Reparationssats för jetfläkt: Denna sats innehåller de ursprungliga reservdelarna som används i denna fläkt för att byta ut eller reparera eventuella felaktiga delar.
- Säkerhetslåskabel: Denna säkerhetslåskabel är ansluten till fläktens luftintagskontakt för att förhindra skador på grund av oavsiktlig urkoppling och piskning av en oregelbunden slang under tryck.
- Swing Gate: Denna grind ger ökad säkerhet i trånga utrymmen.
- Fläktskärmar: Texas Pneumatic TX-JF2004 & TX-JF2404 fläktskärmar förhindrar att löst skräp dras in i fläkten.
- Texas Pneumatic Moisture Separation Systems: Texas Pneumatic TXMSS-400 & TX-MSS-800 system används för en reglerad tillförsel av torr luft till fläkten.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Hur gör man underhåll på denna Texas Pneumatic Tools TX-JF24 jetfläkt?
S. Denna pneumatiska fläkt från Texas har en robust konstruktion och minimala underhållskrav. Den kan enkelt tas isär och återmonteras för snabbt underhåll. Användare behöver bara tömma eventuell kvarvarande tryckluft och koppla bort tryckluftsledningen till fläkten innan de följer procedurerna.
F. Vad är fläktbladhastigheterna i denna Texas Pneumatic Tools TX-JF24 jetfläkt?
S. Denna pneumatiska fläkt från Texas kan rotera med hastigheter från 1565 till 3138 rpm vid lufttryck från 40 till 100 psi.
F. Vilket är det maximala lufttrycket som denna Texas pneumatiska fläkt kan hantera?
S. Denna Texas Pneumatic Tools TX-JF24 jetfläkt kan arbeta vid ett maximalt tryck på 150 psi.