Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

THEBEN TR-642-TOP-2-RC-12 / 24V Elektronisk timer Din Rail 365 Day Astro 2 Channel | AF9ZXK 30YH31

THEBEN TR-642-TOP-2-RC-12/24V Elektronisk timer Din Rail 365 Day Astro 2 Channel

Finns i lager
Artikel: AF9ZXK Modell: TR-642-TOP-2-RC-12/24VKorsreferens: 30YH31
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
8 748 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk timer
Amps10
Backuptid10 år.
FärgGrå
Kontaktformulär(2) SPDT
Djup2.75 "
Visa höjd3 / 4 "
Visningsbredd1-1 / 2 "
Kapslingtermoplast
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Höjd3.5 "
HP @ 120V2600W
Max. På / av-cykler800
Max. Tidsinställning365 Days
Min. Tidsinställning1 sek.
MonteringDIN-skena
NEMA-betyg1
Antal kanaler2
Antal poler2
Antal pulshändelser800
Operating temp.-30 grader till 45 grader C.
Driftläge365 Days
Pulsvaraktighet1 sek.
Spänning12 / 24 VAC
Watt1.2
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod9107008000

Produktinformation:

    • Backup-enhet: litiumbatteri
    • Särskilda funktioner: Program med nollkorsväxling och självfråga programmering, 800 minnesplatser och astronomisk tidsalgoritm för säsongsjustering

Produktvarianter

ProduktModellSpänningKontaktformulärMax. TidsinställningWattBreddMin. TidsinställningAntal kanalerAntal polerPris
THEBEN TR-611-TOP-2-12 / 24V elektronisk timer Din Rail 24Hr / 7D 1 kanal 84Mem | AF9ZPN 30YH19 TR-611-TOP-2-12 / 24V12 / 24 VACSPDT7 Days0.31.5 "1 sek.114 030 kr
THEBEN TR-610-TOP-2-120V Elektronisk timer Din Rail 24Hr / 7D 1 kanal | AF9ZWU 30YH12 TR-610-TOP-2-120V120 VACSPDT7 Days0.81.5 "1 min.112 949 kr
THEBEN TR-610-TOP-2-220V Elektronisk timer Din Rail 24Hr / 7D 1 kanal | AF9ZWV 30YH13 TR-610-TOP-2-220V220 VACSPDT7 Days0.81.5 "1 min.112 723 kr
THEBEN TR-610-TOP-2-12 / 24V elektronisk timer DIN-skena 24Hr / 7D 1 kanal | AF9ZWW 30YH14 TR-610-TOP-2-12 / 24V12 / 24 VACSPDT7 Days0.31.5 "1 min.112 894 kr
THEBEN TR-612-TOP-2-120V Elektronisk timer Din Rail 24Hr / 7D 2 kanaler | AF9ZWX 30YH15 TR-612-TOP-2-120V120 VAC(2) SPDT7 Days0.81.5 "1 min.223 595 kr
THEBEN TR-622-TOP-2-12 / 24V elektronisk timer Din Rail 24Hr / 7D 2 kanaler 84Mem | AF9ZWZ 30YH21 TR-622-TOP-2-12 / 24V12 / 24 VAC(2) SPDT7 Days0.31.5 "1 sek.225 123 kr
THEBEN SEL-170-TOP-2-120V Elektronisk timer Din Rail Astro 24Hr / 7D | AF9ZXA 30YH22 SEL-170-TOP-2-120V120 VACSPDT7 Days0.81.5 "1 min.114 936 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

THEBEN TR-642-TOP-2-RC-12/24V Elektronisk timer Din Rail 365 Day Astro 2 Channel
8 748 kr /enhet