Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

THERMCO GW6008 Hydrometer Api 0.2 | AG2UPJ 32GC01

THERMCO GW6008 Hydrometer Api 0.2

Finns i lager
Artikel: AG2UPJ Modell: GW6008Korsreferens: 32GC01

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

627SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAreometer
Längd380mm
Mätområde70/90
SkalaAPI
Skala divisioner0.2
Temp. Räckvidd0 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod9025802000

Produktvarianter

ProduktModellLängdMätområdeSkala divisionerTemp. RäckviddPris
THERMCO GW2501 Hydrometer Api 0.2 | AG2UKP 32GA60 GW2501150mm-1/110.2-500SEK
THERMCO GW2502 Hydrometer Api 0.2 | AG2UMT 32GA61 GW2502150mm9/210.2-500SEK
THERMCO GW2503 Hydrometer Api 0.2 | AG2UMU 32GA62 GW2503150mm19/310.2-500SEK
THERMCO GW2504 Hydrometer Api 0.2 | AG2UMV 32GA63 GW2504150mm29/410.2-498SEK
THERMCO GW2506 Hydrometer Api 0.2 | AG2UMW 32GA65 GW2506150mm49/610.2-500SEK
THERMCO GW2507 Hydrometer Api 0.2 | AG2UMX 32GA66 GW2507150mm59/710.2-498SEK
THERMCO GW2508 Hydrometer Api 0.2 | AG2UMY 32GA67 GW2508150mm69/810.2-498SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

THERMCO GW6008 Hydrometer Api 0.2
627SEK /enhet