THERN 482 Hand Winch Snäckväxel Med Broms 4000 Lb. | AC8TKZ 3DNZ8

THERN 482 Hand Winch Snäckväxel Med Broms 4000 Lb.

Finns i lager
Artikel: AC8TKZ Modell: 482Korsreferens: 3DNZ8

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

31 645 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandvinsch
1: a lagerets lastkapacitet4000 lb.
Trumkapacitet för 1/4 tum. Kabel300 ft.
Trumkapacitet för 5/16 tum. Kabel200 ft.
RamfärgRed
RamfinishKorrosionsbeständig färg
RammaterialStål
Växelförhållande26:1
VäxeltypSnäckväxel
handtag Längd12.25 "
Totala höjden22.63 "
Total längd14 "
Total bredd19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 44.1
Fartygets höjd (cm)37.34
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)37.34
HS-kod8425190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Thern 482 handvinsch med snäckväxel är idealisk för att sänka och lyfta tunga laster med minimal ansträngning på bangårdar och marin- och tillverkningsindustrier. Denna handvinsch har flera konfigurationer för exakt positionering.

Funktioner:

  • Thern 482 handvinsch har trummor med stor diameter för att minimera slitage på vajer.
  • Den har stålramar med korrosionsbeständig finish för att motstå tuffa miljöer.
  • Denna handvinschsnäckväxel är utrustad med ett justerbart handtag för att ändra kraften som krävs för att flytta lasten.
  • Den består av ett slutet oljebad för kontinuerlig smörjning.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar man denna Thern 482 handvinsch?

A.

  • Sätt in handtaget i handtagshylsan och justera handtagets längd för att passa funktionen.
  • Dra åt ställskruven för att säkra den.
  • Sätt in sprinten i handtagets ände och böj armarna bakåt för att säkra dem.

F. Var är denna Thern 482 handvinsch monterad?

A. Denna handvinsch kan monteras på väggar, golv eller tak enligt kraven.

F. Vad är det första lagrets lastkapacitet för denna handvinsch?

A. 4000 lb.

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdRamfärgRamfinishTotal breddRammaterialVäxelförhållandeVäxeltyphandtag LängdPris
THERN M4022 Handvinschdrev med broms 1000 Lb. | AB3WPM 1VN81 M40227 5 / 16 "skimrandeElförzinkad9"Stål2.85:1Spur Gear8.5 "6 835 kr
THERN M4022PB Handvinschdrev med broms 1000 Lb. | AB3WPN 1VN82 M4022PB7 5 / 16 "skimrandeElförzinkad12.125 "Stål2.85:1Spur Gear11 "8 854 kr
THERN M4042PBSS Handvinschdrev med broms 1000 Lb. | AB3WPP 1VN83 M4042PBSS8.25 "NaturalElektropolerad13 25 / 32 "Rostfritt stål3.83:1Spur Gear11 "20 908 kr
THERN M4312 Handvinsch Spur Gear 2000 Lb. | AB3WPQ 1VN84 M431210 "skimrandeElförzinkad12 11 / 16 "Stål14.7:1Spur Gear11 "12 394 kr
THERN M4312PB Handvinschdrev med broms 2000 Lb. | AB3WPR 1VN85 M4312PB10 "skimrandeElförzinkad14.5 "Stål14.7:1Spur Gear11 "14 770 kr
THERN M4312PBSS Handvinschdrev med broms 2000 Lb. | AB3WPT 1VN86 M4312PBSS10 "NaturalElektropolerad14.5 "Rostfritt stål14.7:1Spur Gear11 "25 924 kr
THERN 4622PB Snäckväxel för handvinsch med broms 1000 lb. | AC3QQX 2VKH6 4622PB7.5 "RedEmalj11 13 / 16 "Stål15:1Snäckväxel8.5 "12 715 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

THERN 482 Hand Winch Snäckväxel Med Broms 4000 Lb.
31 645 kr /enhet