THERN M4042PBSS Handvinschdrev med broms 1000 Lb. | AB3WPP 1VN83

THERN M4042PBSS Handvinsch Spur Gear Med Broms 1000 Lb.

Finns i lager
Artikel: AB3WPP Modell: M4042PBSSKorsreferens: 1VN83

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 908 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandvinsch
1: a lagerets lastkapacitet1000 lb.
Trumkapacitet för 1/4 tum. Kabel59 ft.
Trumkapacitet för 3/16 tum. Kabel110 ft.
RamfärgNatural
RamfinishElektropolerad
RammaterialRostfritt stål
Växelförhållande3.83:1
VäxeltypSpur Gear
handtag Längd11 "
Totala höjden13.5 "
Total längd8.25 "
Total bredd13 25 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.35
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8425390100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Broms ingår (Ja)
    • Trumkapacitet för 1/8 tum. Kabel (240 fot)

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdRamfärgRamfinishTotal breddRammaterialVäxelförhållandeVäxeltyphandtag LängdPris
THERN M4022 Handvinschdrev med broms 1000 Lb. | AB3WPM 1VN81 M40227 5 / 16 "skimrandeElförzinkad9"Stål2.85:1Spur Gear8.5 "6 835 kr
THERN M4022PB Handvinschdrev med broms 1000 Lb. | AB3WPN 1VN82 M4022PB7 5 / 16 "skimrandeElförzinkad12.125 "Stål2.85:1Spur Gear11 "8 854 kr
THERN M4312 Handvinsch Spur Gear 2000 Lb. | AB3WPQ 1VN84 M431210 "skimrandeElförzinkad12 11 / 16 "Stål14.7:1Spur Gear11 "12 394 kr
THERN M4312PB Handvinschdrev med broms 2000 Lb. | AB3WPR 1VN85 M4312PB10 "skimrandeElförzinkad14.5 "Stål14.7:1Spur Gear11 "14 770 kr
THERN M4312PBSS Handvinschdrev med broms 2000 Lb. | AB3WPT 1VN86 M4312PBSS10 "NaturalElektropolerad14.5 "Rostfritt stål14.7:1Spur Gear11 "25 924 kr
THERN 4622PB Snäckväxel för handvinsch med broms 1000 lb. | AC3QQX 2VKH6 4622PB7.5 "RedEmalj11 13 / 16 "Stål15:1Snäckväxel8.5 "12 715 kr
THERN 482B snäckväxel med vinsch och broms 4000 Lb. | AC3QQZ 2VKH8 482B14 "RedEmalj21 "Stål26:1Snäckväxel18.375 "50 593 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

THERN M4042PBSS Handvinsch Spur Gear Med Broms 1000 Lb.
20 908 kr /enhet