THERN M4022 Handvinschdrev med broms 1000 Lb. | AB3WPM 1VN81

THERN M4022 Handvinsch Spur Gear Med Broms 1000 Lb.

Finns i lager
Artikel: AB3WPM Modell: M4022Korsreferens: 1VN81

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 835 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandvinsch
1: a lagerets lastkapacitet1000 lb.
Trumkapacitet för 3/16 tum. Kabel57 ft.
Ramfärgskimrande
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
Växelförhållande2.85:1
VäxeltypSpur Gear
handtag Längd8.5 "
Totala höjden13 9 / 16 "
Total längd7 5 / 16 "
Total bredd9"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.04
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8425390100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Broms ingår (Ja)
    • Trumkapacitet för 1/8 tum. Kabel (130 fot)

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdRamfärgRamfinishTotal breddRammaterialVäxelförhållandeVäxeltyphandtag LängdPris
THERN M4022PB Handvinschdrev med broms 1000 Lb. | AB3WPN 1VN82 M4022PB7 5 / 16 "skimrandeElförzinkad12.125 "Stål2.85:1Spur Gear11 "8 854 kr
THERN M4042PBSS Handvinschdrev med broms 1000 Lb. | AB3WPP 1VN83 M4042PBSS8.25 "NaturalElektropolerad13 25 / 32 "Rostfritt stål3.83:1Spur Gear11 "20 908 kr
THERN M4312 Handvinsch Spur Gear 2000 Lb. | AB3WPQ 1VN84 M431210 "skimrandeElförzinkad12 11 / 16 "Stål14.7:1Spur Gear11 "12 394 kr
THERN M4312PB Handvinschdrev med broms 2000 Lb. | AB3WPR 1VN85 M4312PB10 "skimrandeElförzinkad14.5 "Stål14.7:1Spur Gear11 "14 770 kr
THERN M4312PBSS Handvinschdrev med broms 2000 Lb. | AB3WPT 1VN86 M4312PBSS10 "NaturalElektropolerad14.5 "Rostfritt stål14.7:1Spur Gear11 "25 924 kr
THERN 4622PB Snäckväxel för handvinsch med broms 1000 lb. | AC3QQX 2VKH6 4622PB7.5 "RedEmalj11 13 / 16 "Stål15:1Snäckväxel8.5 "12 715 kr
THERN 482B snäckväxel med vinsch och broms 4000 Lb. | AC3QQZ 2VKH8 482B14 "RedEmalj21 "Stål26:1Snäckväxel18.375 "50 593 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

THERN M4022 Handvinsch Spur Gear Med Broms 1000 Lb.
6 835 kr /enhet