THERN 4WM2 Handvinsmaskväxel med broms 2000 Lb. | AC4GVZ 2ZU39

THERN 4WM2 Handvinsch Snäckväxel med broms 2000 Lb.

Finns i lager
Artikel: AC4GVZ Modell: 4WM2Korsreferens: 2ZU39

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 447 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandvinsch
1: a lagerets lastkapacitet2000 lb.
Trumkapacitet för 1/4 tum. Kabel77 ft.
Trumkapacitet för 5/16 tum. Kabel52 ft.
RamfärgRed
RamfinishEmalj
RammaterialStål
Växelförhållande32:1
VäxeltypSnäckväxel
handtag Längd10.5 "
Totala höjden17 5 / 16 "
Total längd13.5 "
Total bredd15 9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.4925
Fartygets höjd (cm)37.34
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)37.34
HS-kod8425390100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Broms ingår (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdRamfärgRamfinishTotal breddRammaterialVäxelförhållandeVäxeltyphandtag LängdPris
THERN M4022 Handvinschdrev med broms 1000 Lb. | AB3WPM 1VN81 M40227 5 / 16 "skimrandeElförzinkad9"Stål2.85:1Spur Gear8.5 "6 835 kr
THERN M4022PB Handvinschdrev med broms 1000 Lb. | AB3WPN 1VN82 M4022PB7 5 / 16 "skimrandeElförzinkad12.125 "Stål2.85:1Spur Gear11 "8 854 kr
THERN M4042PBSS Handvinschdrev med broms 1000 Lb. | AB3WPP 1VN83 M4042PBSS8.25 "NaturalElektropolerad13 25 / 32 "Rostfritt stål3.83:1Spur Gear11 "20 908 kr
THERN M4312 Handvinsch Spur Gear 2000 Lb. | AB3WPQ 1VN84 M431210 "skimrandeElförzinkad12 11 / 16 "Stål14.7:1Spur Gear11 "12 394 kr
THERN M4312PB Handvinschdrev med broms 2000 Lb. | AB3WPR 1VN85 M4312PB10 "skimrandeElförzinkad14.5 "Stål14.7:1Spur Gear11 "14 770 kr
THERN M4312PBSS Handvinschdrev med broms 2000 Lb. | AB3WPT 1VN86 M4312PBSS10 "NaturalElektropolerad14.5 "Rostfritt stål14.7:1Spur Gear11 "25 924 kr
THERN 4622PB Snäckväxel för handvinsch med broms 1000 lb. | AC3QQX 2VKH6 4622PB7.5 "RedEmalj11 13 / 16 "Stål15:1Snäckväxel8.5 "12 715 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

THERN 4WM2 Handvinsch Snäckväxel med broms 2000 Lb.
22 447 kr /enhet