THERN 482B snäckväxel med vinsch och broms 4000 Lb. | AC3QQZ 2VKH8

THERN 482B Handvinsch Snäckväxel med broms 4000 Lb.

Finns i lager
Artikel: AC3QQZ Modell: 482BKorsreferens: 2VKH8

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

50 593 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandvinsch
1: a lagerets lastkapacitet4000 lb.
Trumkapacitet för 1/4 tum. Kabel300 ft.
Trumkapacitet för 5/16 tum. Kabel200 ft.
RamfärgRed
RamfinishEmalj
RammaterialStål
Växelförhållande26:1
VäxeltypSnäckväxel
handtag Längd18.375 "
Totala höjden29.187 "
Total längd14 "
Total bredd21 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 49.5
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod8425190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Thern 482B handvinsch används i bangårdar och tillverknings- och marinindustrier för att sänka och lyfta tunga laster med minimal ansträngning. Denna handvinsch har flera konfigurationer för exakt positionering.

Funktioner:

  • Denna handvinsch har växellådor av stål för att skydda växlar och förhindra att användaren blir trött.
  • Den har automatiska bromsar med B-suffix för att ge positiv lastkontroll och fjäderbelastade spärrar för positivt ingrepp.
  • Denna handvinsch är utrustad med justerbara handtag för att ändra kraften som krävs för att flytta lasten.
  • Den har en färgfinish tillsammans med trevärd zinkplätering för att motstå korrosion på utsatta ytor.
  • Denna handvinsch med snäckväxel har ett snabbkopplingsankare för att fästa/ta bort vajern omedelbart som kommer med en sänkt kulkoppling.
  • Den har dessutom ett slutet oljebad för kontinuerlig smörjning.
  • Denna Thern vinschenhet kommer med brons och radiella kullager för effektiv och smidig drift.
  • Den har en växellåda i gjuten aluminium för hållbarhet och värmebeständighet.

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdRamfärgRamfinishTotal breddRammaterialVäxelförhållandeVäxeltyphandtag LängdPris
THERN M4022 Handvinschdrev med broms 1000 Lb. | AB3WPM 1VN81 M40227 5 / 16 "skimrandeElförzinkad9"Stål2.85:1Spur Gear8.5 "6 835 kr
THERN M4022PB Handvinschdrev med broms 1000 Lb. | AB3WPN 1VN82 M4022PB7 5 / 16 "skimrandeElförzinkad12.125 "Stål2.85:1Spur Gear11 "8 854 kr
THERN M4042PBSS Handvinschdrev med broms 1000 Lb. | AB3WPP 1VN83 M4042PBSS8.25 "NaturalElektropolerad13 25 / 32 "Rostfritt stål3.83:1Spur Gear11 "20 908 kr
THERN M4312 Handvinsch Spur Gear 2000 Lb. | AB3WPQ 1VN84 M431210 "skimrandeElförzinkad12 11 / 16 "Stål14.7:1Spur Gear11 "12 394 kr
THERN M4312PB Handvinschdrev med broms 2000 Lb. | AB3WPR 1VN85 M4312PB10 "skimrandeElförzinkad14.5 "Stål14.7:1Spur Gear11 "14 770 kr
THERN M4312PBSS Handvinschdrev med broms 2000 Lb. | AB3WPT 1VN86 M4312PBSS10 "NaturalElektropolerad14.5 "Rostfritt stål14.7:1Spur Gear11 "25 924 kr
THERN 4622PB Snäckväxel för handvinsch med broms 1000 lb. | AC3QQX 2VKH6 4622PB7.5 "RedEmalj11 13 / 16 "Stål15:1Snäckväxel8.5 "12 715 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

THERN 482B Handvinsch Snäckväxel med broms 4000 Lb.
50 593 kr /enhet