Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

THOMAS & BETTS TY253M Kabelband Standard 11.6 tum Natural PK1000 | AH4WXJ 35PC24

THOMAS & BETTS TY253M Buntband Standard 11.6 tum Natural PK1000

Finns i lager
Artikel: AH4WXJ Modell: TY253MKorsreferens: 35PC24

Få det Maj 20, Måndag
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
5 630 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBuntband
GrundmaterialNylon
FärgNatural
DesignaStandard
Inomhus UtomhusInomhus
Längd11.6 "
MaterialNylon 6/6
Max. Bunt Dia.3"
MetalldetekterbarNej
Temp. Räckvidd-40 grader till 185 grader F.
Draghållfasthet50 lb.
Tjocklek0.05 "
VerktygskodA / B
UL-typ21S
Bredd0.18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.809
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)25.4
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Ungefärligt längdintervall: 8 "till 11-1 / 2"
    • Låsningsstil: Rostfritt stål Barb
    • Cable Tie Duty: Standard
    • Undermärke: Ty-rap (r)

Produktvarianter

ProduktModellVerktygskodFärgDesignaUL-typBreddInomhus UtomhusLängdMax. Bunt Dia.Pris
THOMAS & BETTS TYB2315MX Kabelband Standard 7 tum svart PK1000 | AH4WXG 35PC22 TYB2315MXASvartStandard210.1 "Inomhus eller utomhus7"1.5 "2 608 kr
THOMAS & BETTS TYB2315M Kabelbindare Standard 7 tum Natural PK1000 | AH4WXH 35PC23 TYB2315MANaturalStandard210.1 "Inomhus7"1.5 "1 772 kr
THOMAS & BETTS TY5277MX Kabelband Standard 24.3 tum svart PK50 | AH4WXK 35PC25 TY5277MXBSvartStandard21S0.26 "Inomhus eller utomhus24.3 "7"2 037 kr
THOMAS & BETTS TY5277M Kabelband Standard 24.3 tum Natural PK50 | AH4WXL 35PC26 TY5277MBNaturalStandard21S0.26 "Inomhus24.3 "7"1 592 kr
THOMAS & BETTS L-7-50ID-9-C Buntband med ID-tagg 7.8 tum Natural PK100 | AH9JZU 3KLK9 L-7-50ID-9-C-NaturalMed ID-tagg110.2 "Inomhus7.8 "1.75 "508SEK
THOMAS & BETTS TY5354M Buntband, 15 tum nominell längd, 0.19 tum bredd, standard, 100pk | CH9UED 41NH96 TY5354M--------1 268 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

THOMAS & BETTS TY253M Buntband Standard 11.6 tum Natural PK1000
5 630 kr /enhet