THOMAS PUMPS T-617 HDN luftkompressor, 0.5 hk, 120 Vac, 125 Psi, 1/4 tums Fnpt-uttag | AE7LCL 5Z683

THOMAS PUMPS T-617 HDN luftkompressor, 0.5 hk, 120 Vac, 125 Psi, 1/4 tums Fnpt-uttag

Finns i lager
Artikel: AE7LCL Modell: T-617 HDNKorsreferens: 5Z683

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 841 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar elektrisk oljefri luftkompressor
(F) NPT-utlopp1 / 4 "
Genomsnitt Pump liv4,000 timmar
CylindermaterialAluminium
dBA @ 3 fot60.0
Gratis Air CFM @ 90 PSI0.85
Gratis Air CFM @ Max. Tryck0.7
Fulllastförstärkare3.9
HP0.5
SmörjningstypOljefri
Max. Tryck125 psi
Motorvarvtal1700
motortypTermiskt skyddad induktion
Totala höjden15.5 "
Total längd16.5 "
Total bredd8"
Tankstorlek2 gal.
Tank typvarmkorv
Spänning115 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.4
Fartygets höjd (cm)25.15
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)47.24
HS-kod8414801685
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Oljefri luftkompressor för portabel elektrisk användning där högflödestryckluft krävs på språng
    • Långsträckt tank med 2 gallon kapacitet för tryckluft
    • Aluminiumcylinder som drivs av en termiskt skyddad induktionsmotor som kan producera effekt upp till 0.5 hk
    • Oljefria komponenter för att minska underhållsstopp
    • UL-kompatibel

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

THOMAS PUMPS T-617 HDN luftkompressor, 0.5 hk, 120 Vac, 125 Psi, 1/4 tums Fnpt-uttag
12 841 kr /enhet