Timken LM67000LA-902C1 koniska rullagerenhet är idealisk för att motstå tunga radiella och axiella belastningar, vilket säkerställer jämn och effektiv rotationsrörelse. Den används i hjulnav, axlar och andra komponenter i fordon och tunga maskiner.
Funktioner:
- Timken LM67000LA-902C1-lager har stålkonstruktion, vilket säkerställer exceptionell styrka och hållbarhet under tunga belastningar och tuffa driftsförhållanden.
- Den levereras med DUO FACE-PLUS-tätningar pressade på ytterdiametern av den inre ringen (kon) ribban för att förhindra kontaminering och bibehålla smörjningsintegriteten.
- Detta koniska lager erbjuder högre lastbärande kapacitet och bättre motståndskraft mot slitage.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är driftstemperaturen för Parker 6A-MB6XPFA-SSP kulventil?
S. Den har ett driftstemperaturområde på -65 till 300 grader F.
F. Hur kan jag identifiera mina Timken-lager?
S. Timken-blocklager är lätta att identifiera genom närvaron av en plast- eller metalletikett fäst på enheten. Varje inhyst enhet kommer från fabriken med denna identifieringsbricka.
F. Vilka är de kritiska installationsstegen för att säkerställa korrekt passform av detta Timken LM67000LA-902C1-lager?
A. Korrekt installation kräver noggrann uppriktning, överensstämmelse med specificerade vridmomentnivåer och förhindrar att lagret utsätts för för stora axiella eller radiella belastningar under installationsprocessen.
F. Hur ska jag förvara reserv- eller oanvända LM67000LA-902C1-lager för att säkerställa deras livslängd?
A. Se till att lagren förvaras på ett rent, torrt område, skyddat från föroreningar och fukt. Rotera regelbundet lager för att förhindra långvarig lagring.