Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TITAN TOOL 0277034 Hvlp Spray Gun Pressure | AC2ZDD 2PCY9

TITAN TOOL 0277034 Hvlp sprutpistoltryck

Finns i lager
Artikel: AC2ZDD Modell: 0277034Korsreferens: 2PCY9
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
6 102 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHVLP Spray Gun
Luftintag1 / 4 "
Koppkapacitet1 qt.
VätskehastighetMedium till snabb
Vätsketillförsel typTryck
Munstycksstorlek0.051 "/ 1.3 mm
Färg Viskositet Optimal räckviddLätt till medium
Mönsterstorlek0.25 "till 12"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.48
Fartygets höjd (cm)37.34
Fartygets längd (cm)23.88
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8424209000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Undermärke: CAPSPRAY

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TITAN TOOL 0277034 Hvlp sprutpistoltryck
6 102 kr /enhet